測定・測量用品 :「デジタル 計量 計」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
前後両側から表示を見ることができるデュアルディスプレイタイプ。
種類上皿式はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)30
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)230×190
エスコ品番EA715DF-30
目量(kg)0.02
ひょう量単位kg
1個
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
測定単位はリットルです。液体の管理に適した吐出量を計るデジタル式流量計です。タービンデジタル方式の簡易電池式流量計です。ドライバー1本で表示板を4方向に付け替え可能です。ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能 ※接続口が平行ネジですので、接続の際液漏れにご注意ください。
仕様●用途:小型でガンノズルと組み合わせしやすい流量計。安価で灯油・軽油の液体管理が可能●電源:単4電池×2本(付属)●流量範囲:6~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:G1"オス/メス(入出変更可)●材質:アルミ、鉄、SUS、EPFE、PTFE●適用:灯油、軽油●計量方式:タービン(液晶デジタル表示)●最大使用圧力:2Mpa●重量:400g●最大目盛表示(L):清算/5桁(0.01~99999) トータル清算/6桁(0.1~999999)
アズワン品番65-9340-88
1個
¥56,300
税込¥61,930
8日以内出荷
測定単位はリットルです。液体の管理に適した吐出量を計るデジタル式流量計です。タービンデジタル方式の簡易電池式流量計です。ドライバー1本で表示板を4方向に付け替え可能です。ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能 ※接続口が平行ネジですので、接続の際液漏れにご注意ください。
仕様●電源:単4電池×2本(付属)●流量範囲:6~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:G1"オス(G1"メスソケット付)●材質:ポリプロピレン、ステンレス●適用:アドブルー、水●計量方式:タービン(液晶デジタル表示)●最大使用圧力:2Mpa●重量:400g●最大目盛表示(L):清算/5桁(0.01~99999)トータル清算/6桁(0.1~999999)●小型なので、ガンノズルと組み合わせしやすい●デジタル表示画面(単4電池2個使用)●キャリブレーション(校正)で繰返精度0.2%●デジタル表示画面(単4電池2個使用)
アズワン品番65-9340-89
1個
¥56,300
税込¥61,930
8日以内出荷
。1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:10kg●最小目盛:0.005kg●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能
アズワン品番65-9272-80
1台
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:1000g●最小目盛:0.5g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能
アズワン品番65-9272-77
1台
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:5000g●最小目盛:2g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能
アズワン品番65-9272-79
1台
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:20kg●最小目盛:0.01kg●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能
アズワン品番65-9272-81
1台
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
寸法(mm)236(W)×260(D)×148(H)
質量(kg)約4(乾電池除く)
電源単1形乾電池6本(別売)
使用範囲0.1g~3000g
表示白色バックライト液晶
目量(g)0.1・0.2・0.5・1(内部設定より変更可)
電池寿命(時間)約5000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ)、約2000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレ―タ常時オン)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230(W)×190(D)
使用温湿度範囲-20~40℃(結露なきこと)
書換え回数約20回/秒
アズワン品番65-2168-88
計量皿形状角
1個
¥25,000
税込¥27,500
当日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:2000g●最小目盛:1g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能
アズワン品番65-9272-78
1台
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
寸法(mm)266(W)×280(D)×146(H)
質量(kg)約2.9
電源単1乾電池6個(別売)、またはACアダプター(別売品)
使用範囲2~5000g
表示7セグメントLCD、文字高25mm
目量(g)2
計量皿寸法(mm)232×192
電池寿命(時間)約600(20℃、マンガン乾電池使用時)、約1200(20℃、アルカリ乾電池使用時)
使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下
防塵防水性能IP65/JIS5等級準拠
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-92
計量皿形状角
1台
¥29,000
税込¥31,900
8日以内出荷
寸法(mm)236(W)×260(D)×148(H)
質量(kg)約4(乾電池除く)
使用温度範囲(℃)-10~40(結露なきこと)
電源単1乾電池6本(別売)
使用範囲0.2g~6000g
表示白色バックライト液晶
目量(g)0.2・0.5・1・2(内部設定により変更可)
電池寿命(時間)約5000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ)、約2000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オン)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230(W)×190(D)
書換え回数約20回/秒
アズワン品番65-2168-89
計量皿形状角
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
質量(kg)約6.7
種類電子天秤
ひょう量(kg)10
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
最小表示(g)1
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性1g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)300×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±1g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-81
校正分銅10kg±0.2g
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥89,100
税込¥98,010
翌日出荷
質量(kg)約5.5
種類電子天秤
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
ひょう量(g)500
最小表示(g)0.05
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性0.05g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)205×152
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×107
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±0.05g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-77
校正分銅500±0.01g
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥96,400
税込¥106,040
8日以内出荷
質量(kg)約8.1
種類電子天秤
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
ひょう量(g)2000
最小表示(g)0.2
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性0.2g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)165×165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×106
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±0.2g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-75
校正分銅2000g±0.05g
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥124,000
税込¥136,400
8日以内出荷
質量(kg)約7.5
種類電子天秤
ひょう量(kg)50
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
最小表示(g)5
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性5g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)300×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±5g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-84
校正分銅50kg±1g
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥115,000
税込¥126,500
8日以内出荷
質量(kg)約6.7
種類電子天秤
ひょう量(kg)20
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
最小表示(g)2
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性2g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)300×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±2g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-82
校正分銅20kg±0.5g
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥89,100
税込¥98,010
8日以内出荷
質量(kg)約7.5
種類電子天秤
ひょう量(kg)30
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
最小表示(g)5
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性5g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)300×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±5g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-83
校正分銅30kg±1g
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥106,000
税込¥116,600
8日以内出荷
質量(kg)約5.5
種類電子天秤
ひょう量(kg)1
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
最小表示(g)0.1
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性0.1g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)205×152
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×107
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±0.1g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-78
校正分銅1kg±0.02g
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥96,400
税込¥106,040
8日以内出荷
質量(kg)約7.6
種類電子天秤
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
ひょう量(g)5000
最小表示(g)0.2
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性0.2g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)165×165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×106
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±0.02g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-76
校正分銅5000g±0.05
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥132,000
税込¥145,200
8日以内出荷
質量(kg)約7.6
種類電子天秤
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
ひょう量(g)500
最小表示(g)0.02
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性0.02g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)128×128
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×106
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±0.02g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-74
校正分銅500g±0.005g
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥132,000
税込¥145,200
8日以内出荷
質量(kg)約6.7
種類電子天秤
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
ひょう量(g)5000
最小表示(g)0.5
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性0.5g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)300×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±0.5g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-80
校正分銅5kg±0.1g
計量皿形状角
1台
¥89,100
税込¥98,010
8日以内出荷
質量(kg)約6.5
種類電子天秤
ひょう量(kg)2
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
最小表示(g)0.2
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性0.2g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)300×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±0.2g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-79
校正分銅2kg±0.05g
計量皿形状角
1台
¥96,400
税込¥106,040
8日以内出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。