光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付きの顕微鏡です。光学ズームは20倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3インチ大型液晶モニタを内蔵しています。液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、ポーチ、専用スタンド
寸法(mm)130×103×29H
質量(g)200
電源リチウムイオンバッテリー
倍率(倍)光学ズーム20~300(デジタルズーム最大4)
接続方式USB
センサー500万画素 CMOSセンサー
連続使用時間(時間)最大3(LED消灯時)
ディスプレイ3インチTFT液晶
解像度【撮影】静止画/12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA、動画/VGA・QVGA
フォーマット形式【保存】静止画/JPEG、動画/AVI(MJPEG)
充電時間(時間)約3.5
アズワン品番65-2177-88
記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売
バッテリー寿命最大90分(LED点灯時)
1台
¥39,000
税込¥42,900
翌日出荷
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。光学ズームは20~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。付属のHDMIケーブルまたはビデオケーブルを接続すると、映像をディスプレイに出力することができます。microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート×2枚
寸法(mm)104×149×227H
質量(g)680
電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ
倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)
接続方式HDMI/USB/ビデオケーブル
センサー350万画素CMOSセンサー
ディスプレイ3.5インチTFT液晶
解像度【静止画撮影】14M(5120×2880ピクセル) 8M(3840×2160ピクセル) 5M(3072×1728ピクセル) 3M(2304×1296ピクセル) 2M(1920×1080ピクセル) WVGA(848×480ピクセル、【動画撮影】1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA
フォーマット形式【保存】JPEG
充電時間(時間)約3
アズワン品番65-2177-89
記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売
映像圧縮方式H.264
バッテリー寿命最大120分(LED点灯時)
1台
¥47,900
税込¥52,690
翌日出荷
倍率:最大約400倍(約60倍/約400倍の2段階切り替え)※任意の倍率で対象物を見ることはできません。注意事項:本製品は簡易顕微鏡であり、倍率表記や計測機能はあくまでも目安となります。 正確な数値を必要とする場合や、人命に関わる医療現場などでは使用しないでください。 本製品の倍率は21インチ(解像度1920×1080)モニターを基準にしております。面倒なドライバーインストールが不要。USB標準ドライバーで動作するので、本製品をUSBに接続するだけですぐにお使い頂けます。最大約400倍の倍率で観察することができ、肉眼では見えない被写体も大きく拡大をして確認ができます。高精細な200万画素のCMOSセンサーを搭載し、静止画や動画を鮮明に撮影することができます。スナップボタンを押して静止画を簡単に撮影することができます。 ※スナップボタンを使用する場合、付属の専用アプリケーションが必要です。焦点調整ダイアルを回転させるだけで倍率を切り替えることができるほか、LED調整ダイアル、ワンタッチで記録が可能な撮影ボタンなどを搭載。 難しい操作の必要がなく、どなたでも簡単にお使いいただけます。LEDライトを搭載し、暗い場所でも被写体を明るく照らして観察できます。手元のLED調整ダイアルで簡単に明暗の調整が可能。観察に便利な固定用スタンド付属。長時間の定点観測にも便利です。
仕様●光源:LED8個●電源:USBバスパワー(ケーブル長/約120cm)●センサー:200万画素CMOSセンサー●サイズ:約Φ33×112mm●重量:約250g●焦点動作:手動調整●焦点距離:10mm-50mm●解像度:1920×1080(最大)●フレームレート:30fps●ホワイトバランス:自動●静止画ファイル形式:JPEG●動画ファイル形式:AVI●接続:USB2.0●付属品:専用スタンド、アプリケーションCD、取扱説明書兼保証書、計測用スケール●対応OS:Windows11、10●USB接続でPCにダイレクト出力!●PCを通して観察ができるUSBデジタル顕微鏡
アズワン品番65-9276-44
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。