測定・測量用品 :「レーザー 墨 出し 器 三脚」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境によって異なります。
仕様●仕様:セット(三脚・受光器付)●指示精度:±1mm/10m●線幅:約3.5mm/10m●自動補正範囲:±3°●波長:ライン/635nm、地墨/650nm●レーザー出力:2.5mW以下(クラス1M)●連続使用時間:単三電池/約4.5~5時間(全灯時)リチウム電池/約24時間(全灯時)●防塵・防水:IP54●電源:単3電池×4本(付属)リチウム電池(別売品)AC100V(ACアダプター別売品)●サイズ:Φ130×189(H)mm●重量:0.9kg●三脚ねじ径:5/8"●付属品:収納ケース 収納ケースベルト
アズワン品番65-9283-31
1セット
¥65,000
税込¥71,500
翌日出荷
精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m
直角精度90°±(2mm/7.5m)
波長(nm)ライン:505/ポイント:650
使用距離範囲(m)1~20(受光器)
自動補正範囲±2°
左右通り精度(mm)±2以内/15m
鉛直点精度(mm)±1以内(3m)
レーザー安全基準クラス2M
モード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザー
レーザー出力(mW)4.5以下
到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
1個
¥192,800
税込¥212,080
3日以内出荷
1個
¥53,600
税込¥58,960
翌日出荷
ブルーグリーンレーザー:ぎらつきを抑え、屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しい。本体に直接三脚の取り付けができます。
付属品単3形アルカリ乾電池4本・専用キャリングケース・ショルダーベルト
材質外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス 内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB
寸法(mm)112×174(H)
質量(g)1000
電源単3形乾電池×4本(付属)
精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m
線幅(mm)約3.0(7.5m)
直角精度90°(2mm/7.5m)
連続使用時間(時間)(縦ライン1本使用時)ジャストモード:約8.5/セーブモード:約13時
波長(nm)ライン:505/ポイント:650
使用距離範囲(m)1~20(受光器)
自動補正範囲±2°
鉛直点精度(mm)±1以内(3m)
モード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザー
アズワン品番64-7922-40
照射ライン垂直・水平・鉛直点・地墨
レーザー出力(mW)4.5以下
到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
1台
¥69,600
税込¥76,560
翌日出荷
測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様セット(回転台+プラスチックケース)
材質樹脂
質量(g)260(電池含む)
周波数(Hz)250(通常モード)
電源単3電池×3本(別売)
方式鉛直:ジンバル機構
方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)
線幅(mm)3.0以下/5m
連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)
光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)
時間ライン静止時間:約5秒
波長(nm)520
使用距離範囲(m)10(使用条件による)
自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)
使用周囲温度(℃)-5~+40
指示精度±3mm/10m
サイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)
パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW
広角(°)水平:100、垂直:100
レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)
相対湿度(%RH)使用:85以下
1台
¥130,000
税込¥143,000
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器
手のひらに収まるコンパクトサイズ
お手持ちのカメラ用三脚に取付可能
自動補正OFF機能付
仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本
アズワン品番65-2217-53
1台
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
実用最大伸長約2m。レーザー墨出し器本体を回転せずに取り付けられる回転グリップ付です。移動や持ち運びに便利なキャリングハンドル付です。可動式ゴムカバー採用でフローリング面も傷つけません。昇降パイプ内に反射防止形状を採用
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:ELV-200●適応機種:取付ねじ/5/8"●高さ:790~2050mm●定芯桿:5/8inch●重量:2.4kg●付属品:専用収納カバー●材質:本体/アルミ
アズワン品番65-9283-35
1本
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
レーザークラス2(JIS C 6802:2014)。床、天井、窓枠などの水平出しに最適。1つの光源で水平360°照射。ライン固定モード:レーザーラインを固定して使用可能です。自動補正範囲外に傾けてもラインは点滅しません。2WAY電源、乾電池(付属)またはACアダプター(別売)100VのAC電源にも対応できます。明るい場所でも見やすいリアルグリーンレーザー。軽量、コンパクト。マグネットマウントで鉄骨などに取付きけ可能、レーザー用三脚(5/8inch)に取付きけ可能。専用脚で、3本の準備ねじで接地面の傾きに対し水平に調整できます。受光器対応(別売)。マルチクランプに取付き可能(別売)。
仕様本体+マグネットウントセット
その他【ライン】水平360°たち約130°
付属品収納ケース、単3アルカリ乾電池4本
質量(kg)約0.5 (本体のみ、電池含)
電源単3電池4本 (付属)、ACアダプター (別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)91×68×100
線幅(mm)2 /5m
連続使用時間約7時間
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)515
使用距離範囲(m)【屋内使用時】10【受光器使用時】25
自動補正範囲約±4°
制動方式ジンバル式 (磁気制動方式)
指示精度±1.5/5m
三脚取付ねじ1/4”
防塵・防滴IP54
アラーム【傾斜】約±4°以上でレーザー光点滅およびアラーム音
動作温度範囲(℃)-10~+35
レーザー光色グリーン
レーザー出力(mW)1以下
1個(1個)
¥37,500
税込¥41,250
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。