壁うらの木材・プラスチック・金属の探知に。
探知モード切替スイッチ付(3モード)
活線警告ランプ付。
本体に鉛筆を仮保持することができ、容易にマーキングできます。
仕様●検知能力(深さ):「木材深」<木材>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13~約25mm<プラスチック>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13mmまで「木材浅」<木材>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13mmまで「金属専用」<金属>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約50mmまで●電源:単3乾電池×2本(別売)●サイズ:66(W)×36(D)×161(H)mm●重量:140g(乾電池は含まず)
アズワン品番65-2183-36
1台
¥7,400
税込¥8,140
欠品中
フッ素樹脂加工針(Φ0.7mm)。未使用時に針が出ない安全設計。深さがわかる目盛付。交換針が2本付属しています。フッ素樹脂加工の針により、残った穴跡が小さくきれいで目立ちません。石膏ボード合板専用。見えない下地材を簡単に発見することができます。見えない柱などの下地をキャッチ。腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状。棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PW-SC35●検知針可能深さ:35mm(目盛付)●全長:157mm●針の出る長さ:35mm●重量(g):20●材質:針/ステンレス 本体/ABS樹脂●注意:下地探知以外の目的には使用しないでください。
アズワン品番65-9265-10
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
EA566P-21用替針(10本入)
仕様●サイズ:Φ0.7×70mm●材質:ステンレス●入数:10本
アズワン品番65-2144-98
1袋(10本)
¥640
税込¥704
翌日出荷
付属品:キャリングケース、取扱説明書、接着キット、電池、純正品検査証、コンタクトカード、保証書。受信機には見やすい位置確認LEDインジケーター。深さ測定LCディスプレイはコアドリルや配管素材の長さ選定に。壁や天井のコア抜き(穴あけ)時の貫通孔の中心位置や出入口確認、確度のある貫通孔施工時には便利なアイテム。壁面穿穴時の始点・終点の確認、壁厚の測定。床面の高さが異なる場合でも使用可能。
1セット
¥149,900
税込¥164,890
8日以内出荷
。EA566P-12用替針。フッ素樹脂加工針により、壁の傷を最小限に抑えます。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PW-SCH35●検知能力:35mm●軸径:0.7mm●全長:67.5mm●材質:針/ステンレス●入数:5本
アズワン品番65-9265-11
1箱(5本)
¥755
税込¥831
翌々日出荷
材料によって選べる7つの探知モード。コンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。用途に合わせて4つの表示ビュー。オブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示。スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適。2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示。シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示。探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイ。ソフトウェアは無償ダウンロード可能。便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存。現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!
仕様●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定
アズワン品番65-3890-20
1台
¥144,900
税込¥159,390
翌日出荷
コンパクトなデザインはポケットに簡単に収まります。壁内の木、金属の検知が可能です。壁面へのマグネットの接着具合で探知します。
質量(g)61
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×15×80
アズワン品番64-7916-77
1個
¥2,450
税込¥2,695
8日以内出荷
。注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検知能力:ベニヤ板、石膏ボード、強化石膏ボード/通常モード約19mm 深部モード約35mm(木材・金属)●電線警告機能:約30mm●電源:9Vアルカリ乾電池×1本(付属)●サイズ:172×72×42mm●重量:170g(電池含)●材質:本体/ABS樹脂
アズワン品番65-9278-50
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。