2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブルなどの平板の水平をみるのに便利です。
エスコ品番EA721JE-1 材質プラスチック 直径(mm)44
1個
700 税込770
当日出荷

球面脚頭式三脚がセットになっています。対象を捉えやすい視準器を搭載しています。水平目盛盤付きで1°単位で水平角を読み取ることができます。
用途土木作業の水平出しに その他【最小水平目盛】1° 付属品矯正針、六角レンチ、下げ振り、専用キャリングケース、三脚 球面脚頭式 型式【底板】平面・球面 質量(g)1308 倍率32倍 精度(1km往復測定)±1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×130×142 有効径(Φmm)【対物】40 取付ねじ【三脚】5/8inch 自動補正範囲±15′ 【望遠鏡】正像 視界1°30′ 分解力4.6” 円形気泡管感度(mm)8′/2 自動補正機構マグネットダンパー 繰返し精度0.3” スタジア乗数100 スタジア加数0 合焦距離最短0.5m 防水保護等級IPX4
1セット(1台)
51,300 税込56,430
3日以内出荷