商品豆知識
ダイヤル部を浮かせて清掃ができます。
大型気泡管を採用しました。
回しやすくツマミやすいLOCKツマミ付です。
変形しにくいグラスファイバー入ABS樹脂製です。
表裏どちらでも使用可能です。
仕様●測定範囲:2°~90°●感度:0.35mm/m=0.0201°●精度:±17.5mm/m=±1.0°以内●材質:本体:ABS樹脂(グラスファイバー入)気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液●サイズ(W×D×H)mm:240×20×120●重量:120g
アズワン品番65-2170-42
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
変形しにくいグラスファイバー入ABS樹脂製です。
測定面に強力なネオジム磁石を採用しました。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:230×18.5×107●感度:2.0mm/m=0.1146°●精度:±17.5mm/m=±1.0°以内●材質:本体:ABS樹脂(グラスファイバー入)透明カバー:ポリスチレン樹脂指針:アルミ●重量:115g●測定範囲:0~90°
アズワン品番65-2170-43
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
仕様測定勾配:水平・0.5/100・1/100・1.5/100・2/100・2.5/100
全長(mm)450
材質(本体)アルミ製
精度(mm/m)±1.5
1個
¥8,280
税込¥9,108
翌日出荷
勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。読みとりやすい大きな目盛数字仕様。高精度アルミ底面仕様。法勾配及び角度対照表付。測定面2面にアルミフレーム、長側測定面にマグネット付。握りやすくシンプルなデザイン
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SLT-AL200M●サイズ(W×D×H)mm:250×125×25●重量:392g●測定範囲:130°-0°-130°●精度:±1°●目盛:外側/1分~8分(0.5分目盛通し) 内側/2°通し●最小目盛:2°●材質:本体/ABS樹脂 フレーム/アルミ 気泡管/アクリル●磁束密度:約90mT●注意:万が一気泡管の破損等による液漏れで身体に液が付着した場合は直ちに清浄な水で洗い流して下さい。目に入った場合は眼科医の手当てを受けて下さい。
アズワン品番65-9273-55
1個
¥5,630
税込¥6,193
8日以内出荷
仕様手元ダイヤルで調整可
材質プラスチック
測定範囲0/130°(0/130°×2)
質量(g)246
目盛外側:0.5分(1/8分)、 内側:2°通し 1割、1.2割、1.5割、 1.8割、2割
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
付属品:専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、電池、シリアル番号日本正規登録済みタグ(本体貼付)。最大測定可能距離4500mを誇る、携帯型レーザー距離計。夜間でも読取容易なビビットオレンジ数値表示。シンプルなダイヤル、スイッチ操作で明度調整やレチクル選択、モード設定が瞬時に可能。角度表示、最前面優先測定、最遠優先測定など条件に合わせた多彩な機能を搭載。屋外作業や雨天時でも安心の完全防水仕様。LOSモード(直線・角度)、COMモード(自動勾配計算距離)。ダイヤル調整式明度調整・レチクル・モード設定。測定モード:フィールド(最前面優先測定)/フォレスト(最遠優先測定)。5段階明度調整。スキャン機能。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。