測定・測量用品 :「単2電池アダプター」の検索結果
風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。濡れても安心の防塵防水仕様です。
材質本体:ABS樹脂 計量皿:ステンレス
寸法(mm)載皿:224×176
質量(kg)1.6
電源単2電池×4本(付属)または、 ACアダプター(別売)
精度±0.06kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×223×80
機能オートパワーオフ、バックライト、風袋引き
使用温湿度範囲温度:5~35℃ 湿度:85%以下
防塵防水性能IP54
最小目盛(kg)0.02
液晶表示LCD 文字高表示30(mm)
最小秤量(kg)0.08
秤量(kg)30
1台(1台)
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。