測定・測量用品 :「安全 表示板」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)236(W)×260(D)×148(H) 質量(kg)約4(乾電池除く) 電源単1形乾電池6本(別売) 使用範囲0.1g~3000g 表示白色バックライト液晶 目量(g)0.1・0.2・0.5・1(内部設定より変更可) 電池寿命(時間)約5000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ)、約2000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレ―タ常時オン) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230(W)×190(D) 使用温湿度範囲-20~40℃(結露なきこと) 書換え回数約20回/秒 アズワン品番65-2168-88 計量皿形状
1個
25,000 税込27,500
当日出荷

寸法(mm)236(W)×260(D)×148(H) 質量(kg)約4(乾電池除く) 使用温度範囲(℃)-10~40(結露なきこと) 電源単1乾電池6本(別売) 使用範囲0.2g~6000g 表示白色バックライト液晶 目量(g)0.2・0.5・1・2(内部設定により変更可) 電池寿命(時間)約5000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ)、約2000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オン) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230(W)×190(D) 書換え回数約20回/秒 アズワン品番65-2168-89 計量皿形状
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー 種類台はかり ひょう量(kg)220 電源ACアダプター(付属) 最大計数値110000個 表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm 再現性0.04kg(標準偏差) サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能) 計量皿寸法(mm)390×530 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750 機能加算・累計機能、個数計機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時) 使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 直線性±0.04kg スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 最小目盛(kg)0.02 表示モードkg、個数 書換え回数約10回/秒 材質(計量皿)SUS430
1台
94,800 税込104,280
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー 種類台はかり ひょう量(kg)100 電源ACアダプター(付属) 最大計数値100000個 表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm 再現性0.02kg(標準偏差) サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能) 計量皿寸法(mm)390×530 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750 機能加算・累計機能、個数計機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時) 使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 直線性±0.02kg スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 最小目盛(kg)0.01 表示モードkg、個数 書換え回数約10回/秒 材質(計量皿)SUS430
1台
94,800 税込104,280
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー 種類台はかり ひょう量(kg)60 電源ACアダプター(付属) 最大計数値120000個 表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm 再現性0.01kg(標準偏差) サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能) 計量皿寸法(mm)330×424 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×640×750 機能加算・累計機能、個数計機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時) 防塵防水性能IP65 直線性±0.01kg スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 最小目盛(kg)0.005 表示モードkg、個数 書換え回数約10回/秒 材質(計量皿)SUS430
1台
89,800 税込98,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー 種類台はかり ひょう量(kg)10 電源ACアダプター(付属) 最大計数値100000個 表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm 再現性0.002kg(標準偏差) サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能) 計量皿寸法(mm)250×250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×494×366 機能加算・累計機能、個数計機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時) 使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 直線性±0.002kg スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 最小目盛(kg)0.001 表示モードkg、個数 書換え回数約10回/秒 材質(計量皿)SUS430
1台
84,800 税込93,280
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様酸素・一酸化炭素を同時検知、同時表示表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載土木工事、トンネル工事、塗装作業現場、製鉄所等での酸欠・中毒防止に 付属品単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付) 寸法(mm)70(W)×24(D)×62.5(H) 質量(g)約82(電池含む) 電源単4型アルカリ乾電池1本(付属) 型番XOC-353Ⅱ 分解能(酸素)0.1vol%(一酸化炭素)0~350ppm:1ppm350~2000ppm:5ppm 連続使用時間約5000時間(無警報時、25℃の場合) 検知範囲酸素:0~25vol%(25.1~50.0vol%)一酸化炭素:0~300ppm(301~2000ppm) 対象ガス酸素、一酸化炭素 指示精度酸素:±0.5vol%一酸化炭素:±30ppm 防塵防水性能IP54相当 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式) 警報設定値酸素:19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目)一酸化炭素:50ppm(1段目)、150ppm(2段目) アズワン品番64-7913-29
1個
104,000 税込114,400
当日出荷

仕様防塵・防水性能を搭載しました(デジタル測定ユニット部のみ)傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付です。汚れを防ぐ水平気泡管カバー付です。カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます(気泡管に防水性能はありません)視認性の高いブルーの気泡管を採用しました。基準線が左右に3本ずつあり、水平と1/50・1/100勾配測定ができます。有効と無効を切り替えることができるオートパワーオフ機能付です。デジタル表示測定は立ち上がりと角度、勾配を切り替えることができます。測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。強力なヨーク付マグネットで鉄骨工事に便利です。握りやすい取手付です。簡単な手順で誤差を修正する校正機能付です。任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付です。ON/OFF切り替え可能なバックライト機能付です。測定値を保持するホールド機能付です。電池が少なくなると表示でお知らせする電池消耗警告機能付です。 材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液 寸法(mm)600(W)×26(D)×56(H) 全長(mm)600 測定範囲90°×4方向(360°) 質量(g)560 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単4電池×2本(付属) 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 型番75318 最小単位(デジタル表示)角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m 表示精度(デジタル部)0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2° 防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ) オートパワーオフ約10分 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° アズワン品番64-7911-10
1個
20,900 税込22,990
当日出荷

燃焼管理用。排ガス中のO2濃度が測定できます。0~25vol%の酸素を測定し、ブザーとランプで警報をお知らせ。Bluetooth搭載。スマホ・タブレットの専用アプリにて、リアルタイムでの濃度表示やトレンドグラフの表示が可能。また、ガス警報時に作業員の位置情報などを知らせる自動送信メールの設定が可能。カラーのデジタルバーグラフと数字でガス濃度を見やすく表示。トレンドグラフ表示にも切替可能。データロギング機能搭載で、専用アプリでの読み出しや、ログデータ収集ソフトウェア(別売)を使ってPCへの読み出しなどが可能。防水・防塵構造(保護等級IP67相当)。本質安全防爆構造(ExiadaIICT4Ga)※センサ部は耐圧防爆構造。
仕様●型番:XP-3380Ⅱ-E●対象ガス:酸素●サイズ:91(W)×44(D)×164(H)mm●重量:約460g●検知範囲:0~25.0vol%●分解能:0.1vol%●指示精度:±0.3vol%(JIST8201に準拠)●警報設定値:18.0vol%●採取方式:自動吸引式●電源:単3アルカリ電池または、単3ニッケル水素電池×4本(付属)●連続使用時間:約100時間●検知原理:ガルバニ電池式●使用温湿度範囲:-20~50℃95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)●使用圧力範囲:大気圧(800~1100hPa)●防爆構造:本質安全防爆構造アルカリ乾電池仕様:ExiaIICT4Gaニッケル水素充電池仕様:ExiaIICT3Ga●保護等級:IP67相当●主な機能:自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング●付属品:1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤仕様)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム●注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。●用途:タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認および作業員の安全確保に。 アズワン品番65-3889-02
1台
159,000 税込174,900
翌日出荷

Bluetooth通信によりデータ転送が可能。BPF(バンドパスフィルタ)機能によるノイズカット。漏れ電流・負荷電流ともに測定可能。バックライト搭載により暗部でも測定値が見やすい。MAX/MINホールド機能。データホールド機能/オートパワーオフ機能搭載。安全規格 IEC61010-1 CAT.Ⅲ600V
仕様●型番:DLC470BT●仕様:本体●直流・交流電圧:600V●交流電流:60.00m/600.0m/60.00/400.0A●抵抗:999.9Ω●クランプ内径:40mm●機能:MAX/MINホールド、オートパワーオフ、データホールド、バックライト、電池消耗表示●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:83(W)×38(D)×206(H)mm●重量:320g(電池含む)●付属品:取扱説明書、テストリード(EA707NA-2)、携帯用ケース●電池寿命:Bluetooth無効時:約42時間(バックライト非点灯)Bluetooth通信時:約40時間●インターフェイス:Bluetooth5.1iOS端末/Windows10端末に測定データ転送(日本国内でご使用下さい。)測定データを約1回/秒の間隔で転送する。※iOSVer11以降/Windows10Pro64bit版 アズワン品番65-3888-51
1個
54,000 税込59,400
翌日出荷

仕様●直流電圧:基本確度:±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流電圧:基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流電流:6基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC、45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC、10Hz~1kHz、真の実効値整流)基本確度DC、45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44 mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約40時間(バックライトOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:無●通信インタフェース:なし●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000V(P2000使用時)まで測定可能 交流電圧(V)6/60/600/1000(15~1kHz,真の実効値整流) 直流電圧(V)600m/6/60/600/1000 直流電流600/2000A 交流電流1000A(最大表示999.9、10Hz~1kHz、真の実効値整流) アズワン品番65-9272-34 直流電力(VA)0.000 k~1000 k(P2000使用時 0 k~2000 k) (電圧レンジに応じて自動的に切替)
1台
54,000 税込59,400
翌日出荷

付属品スイッチ付きテストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4 エスコ品番EA709B-2A 質量(g)600 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属) 抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M 表示半透過型FSTN液晶、 バックライト 連続使用時間(時間)20 機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ 応答時間(秒)約0.8 抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt) 防塵防水性能IP40 直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt) 交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt) サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H) 有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000 定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
1個
35,200 税込38,720
翌日出荷

付属品テストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4 エスコ品番EA709B-1A 質量(g)600 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属) 抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M 表示半透過型FSTN液晶、 バックライト 連続使用時間(時間)20 機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ 応答時間(秒)約0.8 抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt) 防塵防水性能IP40 直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt) 交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt) サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H) 有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000 定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
1個
30,800 税込33,880
翌日出荷

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 50Hz/60Hzを中心とする周波数帯の電流値(ACA、ACmA)を抽出する
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:DLC470●仕様:本体●リーク電流:60.00mA/600.0mA●交流電流:60.00m/600.0mA/60.00/400.0A●直流・交流電圧:600.0V●抵抗:999.9Ω●導通:約30Ω以下でブザー音 開放電圧/約0.9V●クランプ内径:Φ35mm (導体サイズ/10×40mm)●付属品:テストリード●携帯ポーチ●取扱説明書●最高確度:リーク電流/±(1.2%+5)50Hz/60Hz●交流電流/±(1.2%+5)50Hz/60Hz●交流電圧/±(1.2%+5)●直流電圧/±(1.0%+2)●抵抗/±(1.0%+8)●分解能:リーク電流/0.01mA●交流電流/0.01A●交流電圧・直流電圧/0.1V●抵抗/0.1Ω●サンプルレート:約2回/秒●周波数特性:40~400Hz●表示桁数:6000(V/A) 9999(Ω)●通信インターフェイス:BluetoothR5.1、iOS/Windows10端末に測定データを転送。データ転送間隔約1回/秒●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:約42時間(バックライト消)●サイズ:83(W)×38(D)×206(H)mm●重量:約320g●機能:導通チェック●MAX/MINホールド、データホールド●LPF(ローパスフィルター)●最大・最小値表示●バックライト●オートパワーセーブ(最終操作から約30 分後に電源オフ)●電池消耗警告表示●安全規格:IEC61010-1 CAT.III 600 V●EMC指令:IEC 61326●RoHS指令:EN50581●動作方式:二重積分方式●交流検波方式:平均値●表示:最大6000 カウント( V A ファンクション ) 最大9999 カウント( 抵抗・導通ファンクション )●オーバー表示:数値部に「OL」 表示●レンジ切り換え:オートレンジのみ●極性切り換え:自動切り換え「-」 表示)●電池消耗表示:電池電源が約2.2 V 以下でバッテリーマークが点灯●電流測定方式:クランプ式電流センサ (CT)●使用環境条件:約2000 m 以下、屋内使用環境汚染度2●使用温湿度範囲:5℃~ 31℃,80 % RH以下 31℃~40℃,80%RHから50%RHへ直線的に減少●保存温湿度範囲:-10℃~40℃,80 % RH 以下,40℃~50℃,70 % RH 以下 (結露のないこと)※長時間使用しない場合は電池を外すこと●確度保証範囲:23±5℃、80%RH以下(結露のないこと)●オートパワーオフ:最終操作から約30 分後に電源オフ TYP 0.1 mW 以下●消費電力:約70mW TYP. アズワン品番67-5287-70
1個
48,000 税込52,800
翌日出荷

コンパレータ機能搭載(比較判定機能) バーグラフ表示 コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ設計で現場での使用にも安心です。 JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計 パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能) 安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明 200mAによる導通チェック機能 ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能 別売のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を装着するとBluetooth無線通信が可能になります。 絶縁抵抗桁数切替 活線警告 自動放電 交流/直流自動判別 CAT III 600 V ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●定格電圧(DCV):50/125/250/500/1000V●定格抵抗:100/250/500/2000/4000MΩ●交流電圧測定:420.0/600V 2レンジ(50/60Hz)(精度:±2.3%rdg.±8dgt)入力抵抗100 kΩ以上、平均値整流実効値指示●直流電圧測定:4.2/42/420/600V 4レンジ(精度:±1.3%rdg.±4dgt)入力抵抗100 kΩ以上●低抵抗測定:10/100/1000Ω 3レンジ(精度:±3%rdg.±2dgt)測定電流: 200mA以上 (6Ω以下のとき)●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:152(W)×40(D)×92(H)mm●重量:440g(電池含)●付属品:LEDライト付リード棒セット、携帯用ソフトケース、取扱説明書、単3アルカリ乾電池×4個●第1有効測定範囲:±4%rdg.0.200~10.00MΩ±4%rdg.0.200~25.0MΩ±4%rdg.0.200~50.0MΩ±4%rdg.0.200~500MΩ±4%rdg.0.200~1000MΩ●連続使用時間:20時間●機能:絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ●表示:半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ●適合規格:JIS C1302: 2018●過負荷保護:DC50V/DC125V/DC250V/DC500V:AC600V(10s)DC1000V:AC660V(10s) アズワン品番65-2167-36
1台
50,600 税込55,660
翌日出荷

仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6/60/600/1000V 基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC,10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約20時間(バックライトOFF、BluetoothON)約40時間(バックライトOFF、BluetoothOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インターフェース:BluetoothR4.0LE(Z3210装着時のみ)、ExcelRの帳票への直接データ転送、GENNECT Cross(iOS、Android無償アプリ)/測定値の保存、形表示、ロギング機能、写真/PDFへの測定値貼り付け機能、レポート作成機能、測定器のバージョンアップ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪んだ波形を真の実効値方式で正確に測定●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●BluetoothR 無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●表示値を自動でホールド●現場に強い防塵・防水性能 アズワン品番65-9272-35
1台
60,600 税込66,660
翌日出荷

仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9% rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5% rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0% rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3% rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3% rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3% rdg.±1.3A(at20A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7% rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9% rdg.±0.005μF(at1μF)●温度(K):-40.0~400.0℃、確度/±0.5% rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:55mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×250(H)mm●ジョー寸法:92(W)×18(D)mm(D寸法はジョーの先端から44mmの範囲値)●重量:530g●材質:樹脂●連続使用時間:約40時間(バックライトOFF)●クレストファクタ:600.0Aレンジ/3以下 2000Aレンジ/2.84以下●検電:Hi/AC40V~600V Lo/AC80V~600V 50/60Hz●使用温度範囲:-25~65℃●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:無●通信インタフェース:なし●付属品:テストリード×1、携帯用ソフトケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、取扱説明書×1、使用上の注意×1●交流・直流クランプメーター2000A●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能 アズワン品番65-9272-30
1台
44,000 税込48,400
翌日出荷

Bluetooth無線技術搭載 リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます。
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)、基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600m/6/60/60/600/1000V、基本確度/±0.5%rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V、基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.023V(at6V)●交流電流:20/600A(10~1kHz,真の実効値整流)、基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.08A(at20A)●直流電流:20/600A、基本確度/±1.3%rdg.±0.08A(20Aレンジ)●交流+直流電流:20/600A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±0.13A(at20A)●周波数:9.999/99.99/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600/6k/60k/600kΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、検電、直流電力、AC/DC自動判別機能、DC電流・電圧の正負判定機能、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:33mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×216(H)mm●ジョー寸法:69(W)×14(D)mm●重量:約340g●材質:樹脂●連続使用時間:20時間(バックライトOFF、BluetoothR ON)40時間(バックライトOFF、BluetoothR OFF)●使用温度範囲:-25℃~65℃●クレストファクタ:20.00Aレンジ/7.5 600.0Aレンジ/3以下●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インタフェース:GENNECT Cross(無償ダウンロードアプリ)/測定値や波形の表示、簡易ロギング機能、波形モニタ機能、ホールドセーブ機能●付属品:ワイヤレスアダプタ、テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1●交流・直流クランプメーター600A●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●ソフトケース付 アズワン品番65-9272-32
1台
48,400 税込53,240
翌日出荷

仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5%rdg.±0.5mV(at600mV)●交流電流:60/600/2000A,(45~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.5%rdg.±0.08A(60Aレンジ)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●周波数:9.999/99.99/999.9Hz(電圧周波数)99.99/999.9Hz(電流周波数)基本確度/±0.1%rdg.±0.01Hz(at99.99Hz)●抵抗:600/6k/60k/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別機能(電圧のみ)、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音●クランプ内径:55mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×247(H)mm●ジョー断面最小寸法:11mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:82(W)×11(D)mm(D寸法はジョーの先端から44mmの範囲値)●重量:300g●材質:樹脂●連続使用時間:24時間(バックライトOFF、BluetoothR ON)●使用温度範囲:-25℃~65℃●クレストファクタ:60.00Aレンジ/2.5(50.00A超えて60.00A以下)~2000Aレンジ/1.5(2000A以下)●防じん防水性:IP20(完全に乾いた状態での電圧または危険な活電導体の電流測定)IP50(完全に乾いた状態での抵抗または絶縁導体の電流の測定または保管時)●bluetooth:有●通信インターフェース:GENNECT Cross(無償ダウンロードアプリ)/測定値や波形の表示、簡易ロギング機能、波形モニタ機能、ホールドセーブ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1、電波使用上の注意×1●断面最小寸法11mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●交流専用、2000Aまで測定可能●交流電圧の他、抵抗など多彩な測定機能●真の実効値測定可能●Bluetooth(R)無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●測定データを無線でExcel帳票に直接転送入力●ソフトケース付●圧倒的な挟みやすさ、狭いケーブル間へ入れやすい電流センサー アズワン品番65-9272-31
1台
41,800 税込45,980
翌日出荷

注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●圧力:-100~100kPa●接続:R1/4"●直径:82.5mm●表示器:LCD(表示高さ12mm)●材質:接続部/SUS316L ケース/ABS樹脂(黒) フロントパネル/PET樹脂●重量:約220g●電源:単4電池×2本(アルカリ乾電池付属)●精度:±1%F.S ±1digit●許容過負荷:150%F.S.●表示変換速度:0.1、0.3、0.5、1sec●温度影響:±0.05%F.S./℃(ゼロ点、スパン)●使用温湿度範囲:-10~60℃、35~85%RH%(氷結・結露不可)●防水保護等級:IP65相当●機能:・バックライト ・オートゼロ ・ピークホールド ・表示変換速度切替 ・オートパワーオフ ・オーバーレンジ表示 ・ローバッテリー表示 アズワン品番78-0519-36
1個
94,700 税込104,170
3日以内出荷

応答時間:30秒以内※90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。保護等級:IP54相当 ※新品の状態においてJIS C 0920-2003 保護等級IP54に準拠したメーカーの試験を満足する防塵防水構造です。連続使用時間:約5,000時間(無警報時、25℃の場合)※ 無警報・バックライト消灯時。環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。用途:製鉄所、土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。カラー液晶表示採用で警報時の視認性がアップ。COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。
仕様●対象ガス:一酸化炭素●検知範囲:0~300ppm(301~2000ppm)●分解能:0~350ppm/1ppm 350~2000ppm/5ppm●指示精度:±30ppm以内●警報設定値:50ppm(1段目)150ppm(2段目)●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)●使用時間:約5000時間(無警音時、25℃の場合)●電源:単4形アルカリ乾電池1本(付属)●サイズ:70(W)×24(D)×62.5(H)mm(突起部除く)●重量:約82g(電池含む)●ガス採気方式:拡散式●検知原理:定電位電解式●表示方式:液晶カラーデジタル(バックライト有り)●音量:95dB以上●付属品:単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)●bluetooth対応型●電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別) アズワン品番65-9276-02
1個
74,000 税込81,400
8日以内出荷

。表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。酸素・一酸化炭素を同時検知、同時表示。暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載。土木工事、トンネル工事、塗装作業現場、製鉄所等での酸欠・中毒防止に
仕様●対象ガス:酸素、一酸化炭素●サイズ:70(W)×24(D)×62.5(H)mm●重量:約82g(電池含む)●検知範囲:酸素/0~25vol%(25.1~50.0vol%)一酸化炭素/0~300ppm(301~2000ppm)●分解能:(酸素)0.1vol%(一酸化炭素)0~350ppm/1ppm 350~2000ppm/5ppm●指示精度:酸素/±0.5vol% 一酸化炭素/±30ppm●警報設定値:酸素/19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目)一酸化炭素/50ppm(1段目)、150ppm(2段目)●電源:単4型アルカリ乾電池1本(付属)●防水防塵性能:IP54相当●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)●連続使用時間:約5000時間(無警報時、25℃の場合)●仕様:bluetooth対応●付属品:単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付) アズワン品番65-9276-03
1個
114,000 税込125,400
8日以内出荷

非接触式で被覆電線の上から険相できます。ディスプレイに相順・接地相・三相電圧値を同時に表示します。ワイヤレスアダプタを装着するとBluetooth無線通信が可能になります。
仕様●検相表示:(正相)/画面POS表示+黄緑色バックライト、断続ブザー音(逆相)/画面REV表示+赤色バックライト、連続ブザー音(その他)/欠相予測、接地相予測●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:本体/84(W)×46(D)×146(H)mm ケーブル長/0.5m●重量:590g●使用電圧範囲:三相AC90V~520V●使用周波数範囲:45Hz~66Hz●防じん・防水性:本体(電圧センサ部を除く)/IP54(EN 60529)●ホールド機能、電池チェック、オートパワーオフ●携帯ケース付●ワイドタイプ、I アズワン品番65-9272-69
1台
121,000 税込133,100
8日以内出荷