測定・測量用品 :「実験 備品」の検索結果
ORP(酸化還元電位)値、温度を同時表示。IP67の防塵、防水耐性。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。ORP標準液(例/235mV/25℃)による1点校正可能。各水質調査(例/工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。
付属品ORP計用校正液
測定範囲ORP/-1000~1000mV、温度/0~60℃
質量(g)130
タイプORP計
電源単4形乾電池×1本(付属)
測定精度ORP/±2%FS 温度/±1℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×48×185
分解能ORP/1mV 温度/0.1℃
機能IP67準拠、オートロック、バックライト、センサー
電池寿命(時間)120(アルカリ電池使用時)
使用温湿度範囲0~50℃/75%RH以下
アズワン品番65-2217-45
1台
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。