測定・測量用品 :「拡大鏡 3倍」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力を従来の約65%に削減。
質量(kg)1.9(レンズ含まず) 電源(V)AC100 光源LED球 40灯 寸法(Φ×mm)【横棒】13×140 ベース寸法(mm)188×320 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×230
1個
40,000 税込44,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力を従来の約65%に削減。自在式で検査、設計、工作作業等、多用途に使用できます。
質量(kg)2.0(レンズ含まず) 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×585×160 アーム長さ(mm)1000 光源LED球 40灯 クランプ寸法(mm)15~60
1個
47,300 税込52,030
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
62,800 税込69,080
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質アクリルレンズ 寸法(mm)レンズ:Φ75、全長:195 質量(g)約118(本体のみ) 電源単4電池×3本 倍率(倍)3/12 光源LED球 アズワン品番64-7913-84
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

倍率4.5倍 ・2枚重ね時:約8倍 ・3枚重ね時:約12倍 仕様高倍率を高精度に観察できる携帯用鑑定ルーペ(虫眼鏡・拡大鏡)です。 質量(g)53 レンズ径(Φmm)36mm 収納時寸法(mm)61×46×26mm
1個
7,150 税込7,865
翌日出荷

1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

全長(mm)131 倍率(倍)3、4.5(小レンズ) 材質(レンズ)アクリルレンズ アズワン品番64-7913-67
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

寸法(mm)53×64×15 倍率(倍)3 レンズサイズ(mm)40×50 材質(レンズ)アクリルレンズ アズワン品番64-7913-73
1個
800 税込880
翌日出荷

1個
10,200 税込11,220
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
15,500 税込17,050
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付きの顕微鏡です。光学ズームは20倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3インチ大型液晶モニタを内蔵しています。液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、ポーチ、専用スタンド 寸法(mm)130×103×29H 質量(g)200 電源リチウムイオンバッテリー 倍率(倍)光学ズーム20~300(デジタルズーム最大4) 接続方式USB センサー500万画素 CMOSセンサー 連続使用時間(時間)最大3(LED消灯時) ディスプレイ3インチTFT液晶 解像度【撮影】静止画/12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA、動画/VGA・QVGA フォーマット形式【保存】静止画/JPEG、動画/AVI(MJPEG) 充電時間(時間)約3.5 アズワン品番65-2177-88 記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売 バッテリー寿命最大90分(LED点灯時)
1台
39,000 税込42,900
翌日出荷

1個
18,100 税込19,910
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)400 全高(mm)77 レンズ径(Φmm)65 倍率(倍)3 ベース寸法(mm)60×55
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷凍・ボイル・真空包装対応のエコロジー・省コスト五層チューブ袋
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●型番:1565-12●光源:LED球●電源:単3電池×3本(付属)●倍率:2.8倍●レンズサイズ:75×100●サイズ(W×D×H)mm:100×100×105●重量(g):245●材質:PXM光学樹脂レンズ●目とレンズの適正距離:20cm●大きなレンズで広い範囲を一度に見られるライト付き置き型ルーペ アズワン品番65-3889-22
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。ナイロン二重で粘りのある強靭さ
1個
25,100 税込27,610
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)