デプスバー付
ジョウ先端が鋭角の為、メッシュの線径、細溝の測定に便利です。
別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
狭い寸法測定、細溝の測定などに
用途外側・内側・段差・深さ測定
仕様●測定範囲:0~200mm●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):50●最大誤差:±0.03mm●機能:ホールド、オートオフ(約20分)●電源:CR2032×1個(付属)●全長:286mm●材質:ステンレス
測定範囲(mm)0.01~200
アズワン品番65-2173-46
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
デプスバー付
外側・内側・段差・深さ測定
バーニヤ目盛上下2段タイプ
右手にも左手にも対応、持ち手を選らずに測定できます。
バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ
仕様●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.05●ジョウ長さ(mm):50●材質:ステンレス(シルバー仕上げ)●器差(mm):±0.05●重量:180g
アズワン品番65-2173-53
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
用途外側・内側・段差・深さ測定
材質ステンレス
寸法(mm)A:236、B:77、C:16.5、D:40
質量(g)165
測定範囲(mm)0~150
電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
最小表示量(mm)0.01
精度(mm)±0.03
測定値最大150
ジョウ長(mm)40
アズワン品番64-2258-02
ジョウ寸法(mm)0.75(D)×20
1個
¥31,500
税込¥34,650
翌日出荷
用途ケガキ作業、外側・内側・段差・深さ測定
材質ステンレス
質量(g)170
測定範囲(mm)0~150
使用温度範囲(℃)0~40
電源SR2032(リチウム電池)×1個(付属)
最小表示量(mm)0.01
表示LCD5桁表示
保存温度範囲(℃)-10~60
最大誤差(mm)±0.03
ジョウ長(mm)40
アズワン品番64-2257-99
電池寿命(年)約2.5
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
デプスバー付、読み取りやすい大文字、Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。比較測定のできるゼロセット機能付です。測定値の固定ができるホールド機能付です。保管や持ち運びに便利なケース付です。※注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
用途外側・内側・段差・深さ測定
材質ステンレス
寸法(mm)A(全長):236、B:77、C:16.5、D(ジョウの長さ):40
質量(g)170
測定範囲(mm)0~150
電源CR2032×1個(付属)
最小表示量(mm)0.01
最大誤差(mm)±0.03
アズワン品番64-7912-83
1個
¥18,000
税込¥19,800
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。