デジタル圧力計 EA729DZシリーズエスコ3日以内出荷
注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●圧力:-100~100kPa●接続:R1/4"●直径:82.5mm●表示器:LCD(表示高さ12mm)●材質:接続部/SUS316L ケース/ABS樹脂(黒) フロントパネル/PET樹脂●重量:約220g●電源:単4電池×2本(アルカリ乾電池付属)●精度:±1%F.S ±1digit●許容過負荷:150%F.S.●表示変換速度:0.1、0.3、0.5、1sec●温度影響:±0.05%F.S./℃(ゼロ点、スパン)●使用温湿度範囲:-10~60℃、35~85%RH%(氷結・結露不可)●防水保護等級:IP65相当●機能:・バックライト ・オートゼロ ・ピークホールド ・表示変換速度切替 ・オートパワーオフ ・オーバーレンジ表示 ・ローバッテリー表示アズワン品番78-0519-36
0-1.6MPa アクリル板圧力計エスコ翌日出荷
食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。
材質真鍮ケース形状立型質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~1.6材質(ケース)SPC(黒塗装)ゲージ径(Φmm)75
0-2.0MPa アクリル板圧力計エスコ翌日出荷
食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。
材質真鍮ケース形状立型質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~2.0材質(ケース)SPC(黒塗装)ゲージ径(Φmm)75
0-1.0MPa アクリル板圧力計エスコ翌日出荷
食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。
材質真鍮ケース形状立型質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~1.0材質(ケース)SPC(黒塗装)ゲージ径(Φmm)75
0-0.6MPa アクリル板圧力計エスコ翌日出荷
食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。
材質真鍮ケース形状立型質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~0.6材質(ケース)SPC(黒塗装)ゲージ径(Φmm)75
0-4.0MPa 圧力計エスコ翌日出荷
ケース形状立型接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~4.0材質(接続部)黄銅
0-2.0MPa 蒸気用圧力計エスコ翌日出荷
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮ケース形状立型質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~2.0材質(ケース)SPC(黒塗装)ゲージ径(Φmm)75
0-6.0MPa 圧力計エスコ翌日出荷
ケース形状立型接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~6.0材質(接続部)黄銅
0- 100℃/0-1.0MPa 温圧計(横型)エスコ翌日出荷
空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
仕様横型/屋内外兼用材質保護管:C3604 リング:ABS樹脂ケース形状横型質量(g)740接続ねじ(inch)R1/2”測定範囲(MPa)0~1.0感温部(mm)15×100材質(ケース)アルミダイカスト測定温度範囲(℃)0~100ゲージ径(Φmm)100
0-1.6MPa 蒸気用圧力計エスコ翌日出荷
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮ケース形状立型質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~1.6材質(ケース)SPC(黒塗装)ゲージ径(Φmm)75
0-1.0MPa 蒸気用圧力計エスコ翌日出荷
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮ケース形状立型質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~1.0材質(ケース)SPC(黒塗装)ゲージ径(Φmm)75
0- 100℃/0-0.6MPa 温圧計(立型)エスコ翌日出荷
空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
仕様立型/屋内外兼用材質保護管:C3604 リング:ABS樹脂ケース形状立型質量(g)820接続ねじ(inch)R1/2”測定範囲(MPa)0~0.6感温部(mm)15×100材質(ケース)アルミダイカスト測定温度範囲(℃)0~100ゲージ径(Φmm)100
0-0.6MPa 蒸気用圧力計エスコ翌日出荷
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮ケース形状立型質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~0.6材質(ケース)SPC(黒塗装)ゲージ径(Φmm)75
G 3/8"/75mm/0-10MPa 圧力計 つば付密閉エスコ3日以内出荷
ブルドン管方式
プラスチック密閉ケースになっており、屋外や湿気や埃の多い所等雰囲気の悪い場所でご使用頂ける商品です。
仕様●圧力(MPa):0~10●ゲージ径:75mm●外径:97.4mm●接続:G(PF)3/8"●ケース材質:プラスチック●精度:±1.6%F.Sアズワン品番78-0519-04
ダンプナ(ステンレス)エスコ翌日出荷
テフロンパッキン付
オリフィス効果を利用して瞬間過大圧や脈動圧を緩和する調整式の緩衝装置
ダンプナ(黄銅)エスコ翌日出荷
テフロンパッキン付
オリフィス効果を利用して瞬間過大圧や脈動圧を緩和する調整式の緩衝装置
ソトワクMitutoyo(ミツトヨ)税込¥758¥689