絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(120)
  • テクロック(36)
  • Peacock(尾崎製作所)(27)
  • KANON(中村製作所)(27)
  • 長野計器(25)
  • シンワ測定(23)
  • SK(新潟精機)(20)
  • カネテック(13)
  • INSIZE(インサイズ)(9)
  • バウアーズ(9)
  • GSSI社(7)
  • KDS(7)
  • ケツト科学研究所(5)
  • マクセル(4)
  • マール社(4)
  • 杉原産業(4)
  • 全晴(4)
  • TRUSCO(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(12)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定・測量用品 :「深 さ 測定 器」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単3x4本 コンクリート探知機 エスコ単3x4本 コンクリート探知機エスコ
144,900税込159,390
1台
翌日出荷
材料によって選べる7つの探知モードコンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。用途に合わせて4つの表示ビューオブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイソフトウェアは無償ダウンロード可能便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!
仕様●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定アズワン品番65-3890-20
ノギス(左右兼用) エスコノギス(左右兼用)エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
デプスバー付 外側・内側・段差・深さ測定 バーニヤ目盛上下2段タイプ 右手にも左手にも対応、持ち手を選らずに測定できます。 バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ
仕様●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.05●ジョウ長さ(mm):50●材質:ステンレス(シルバー仕上げ)●器差(mm):±0.05●重量:180gアズワン品番65-2173-53
50-75mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ50-75mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
21,500税込23,650
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)50~75測定深さ(mm)80最小目盛(mm)0.025
40-65mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ40-65mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)40~65測定深さ(mm)80最小目盛(mm)0.025
30-55mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ30-55mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
20,500税込22,550
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)30~55測定深さ(mm)80最小目盛(mm)00.25
20-45mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ20-45mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
20,200税込22,220
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)20~45測定深さ(mm)80最小目盛(mm)0.025
10-35mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ10-35mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)10~35測定深さ(mm)80最小目盛(mm)0.025
10-34mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ10-34mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
31,300税込34,430
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)10~34測定深さ(mm)80最小目盛(mm)0.02
40-52mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ40-52mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)40~52測定深さ(mm)40最小目盛(mm)0.01
30-42mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ30-42mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
18,600税込20,460
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)30~42測定深さ(mm)40最小目盛(mm)0.01
20-32mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ20-32mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)20~32測定深さ(mm)40最小目盛(mm)0.01
10-22mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ10-22mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
12,980税込14,278特価
1個
取扱停止中
測定範囲(mm)10~22測定深さ(mm)40最小目盛(mm)0.01
3- 9mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ3- 9mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
29,500税込32,450
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)3~9測定深さ(mm)40最小目盛(mm)0.01
センタースキャナー エスコセンタースキャナーエスコ
149,900税込164,890
1セット
8日以内出荷
付属品:キャリングケース、取扱説明書、接着キット、電池、純正品検査証、コンタクトカード、保証書。受信機には見やすい位置確認LEDインジケーター。深さ測定LCディスプレイはコアドリルや配管素材の長さ選定に。壁や天井のコア抜き(穴あけ)時の貫通孔の中心位置や出入口確認、確度のある貫通孔施工時には便利なアイテム。壁面穿穴時の始点・終点の確認、壁厚の測定。床面の高さが異なる場合でも使用可能。
測定・測量用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら