測定・測量用品 :「測定器 深さ」の検索結果
測定範囲(mm)10~22
測定深さ(mm)40
最小目盛(mm)0.01
測定範囲(mm)3~9
測定深さ(mm)40
最小目盛(mm)0.01
1個
¥29,500
税込¥32,450
翌日出荷
測定範囲(mm)10~35
測定深さ(mm)80
最小目盛(mm)0.025
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
測定範囲(mm)30~42
測定深さ(mm)40
最小目盛(mm)0.01
1個
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
測定範囲(mm)50~75
測定深さ(mm)80
最小目盛(mm)0.025
1個
¥21,500
税込¥23,650
翌日出荷
測定範囲(mm)20~45
測定深さ(mm)80
最小目盛(mm)0.025
1個
¥20,200
税込¥22,220
翌日出荷
測定範囲(mm)20~32
測定深さ(mm)40
最小目盛(mm)0.01
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
測定範囲(mm)10~34
測定深さ(mm)80
最小目盛(mm)0.02
1個
¥31,300
税込¥34,430
翌日出荷
測定範囲(mm)40~65
測定深さ(mm)80
最小目盛(mm)0.025
1個
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
測定範囲(mm)30~55
測定深さ(mm)80
最小目盛(mm)00.25
1個
¥20,500
税込¥22,550
翌日出荷
測定範囲(mm)40~52
測定深さ(mm)40
最小目盛(mm)0.01
1個
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
材料によって選べる7つの探知モード。コンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。用途に合わせて4つの表示ビュー。オブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示。スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適。2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示。シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示。探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイ。ソフトウェアは無償ダウンロード可能。便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存。現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!
仕様●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定
アズワン品番65-3890-20
1台
¥144,900
税込¥159,390
翌日出荷
デプスバー付
外側・内側・段差・深さ測定
バーニヤ目盛上下2段タイプ
右手にも左手にも対応、持ち手を選らずに測定できます。
バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ
仕様●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.05●ジョウ長さ(mm):50●材質:ステンレス(シルバー仕上げ)●器差(mm):±0.05●重量:180g
アズワン品番65-2173-53
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。