測定・測量用品 :「熱中症計」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


付属品ストラップ、モニタ用電池、取扱説明書 寸法(mm)47(W)×12.5(D)×82(H) 質量(g)約40(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(付属) 測定精度温度:±1(10.0~39.9)、±2(0.0~9.9、40.0~50.0)、相対湿度(25時):±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH) 分解能熱中症指数:0.1、温度:0.1、相対湿度:1%RH 温度測定範囲(℃)0~50.0(最小表示:0.1) 湿度測定範囲(%)相対湿度:20~90RH(最小表示:1RH) アズワン品番65-2177-22
1台
3,200 税込3,520
翌日出荷

仕様熱中症指数アラーム設定範囲:20%RH~90%RH(1%RH刻みで設定可能) 寸法(mm)108(W)×28(D)×133(H) 測定範囲温度:0~50.0(最小表示:0.1)、相対湿度:20%RH~90%RH(最小表示:1%RH) 質量(g)約 240(電池含む) 電源単3形乾電池×3本(付属) 測定精度温度:±1(10.0~39.9)、±2(0~9.9、40.0~50.0)、相対湿度:±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25時 分解能熱中症指数:0.1、温度:0.1、相対湿度:1%RH アズワン品番65-2177-21
1台
8,000 税込8,800
翌日出荷

掛・置兼用 収納できる卓上用スタンド スチール面に張り付けられる背面マグネット付き 熱中症/インフルエンザ注意目安をお知らせ 熱中症で特に注意が必要な際は、アラーム音と赤色ランプが点滅 大きくて見やすい液晶パネル 薄型スリムな温・湿度計本体 月日/時刻自動切替表示(アラーム機能付き)
仕様●測定範囲:温度:-10~60.0℃、湿度:20~95%RH●分解能:温度:0.1℃(0~50℃)湿度:1%RH(20~95%RH)●精度:温度:±1℃(0~40℃)、湿度:±5%RH(40~65%RH)●機能:熱中症注意5段階/インフルエンザ注意3段階表示、熱中症注意4、5段階目アラーム音・赤色ランプ点滅(入切可)、時計(アラーム付)/月日表示(5秒間自動切替)●電源:LR44×1個(付属)●サイズ:59(W)×15(D)×90(H)mm●重量:約52g(電池含む)●材質:ABS樹脂 アズワン品番65-2177-24
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷


アラーム警報付:設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーで お知らせします。・熱中症予防の目安や、労働環境の熱ストレスの評価として使用される WBGT指数をはかることができます。
仕様●測定項目:温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度●測定範囲:黒球温度/0.0~80.0℃、WBGT指数/0.0~50.0℃●精度:温度/±0.6℃、黒球温度/±1.2℃(20.0~60.0℃)、±2.0℃(左記以外)WBGT指数/±2℃ 湿度/±3%RH(30~90%RH、at20~40℃)、±5%RH(その他の範囲)●分解能:温度、黒球温度、WBGT指数/0.1℃、相対湿度/0.1%RH●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9℃(0.1℃単位)●機能:室内・室外に合わせたWBGT指数の環境切り替え機能付 ホールド、最大・最小値表示 オートパワーオフ機能(約20分)解除可能●保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V電池6F22 1個(付属)●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●サイズ:本体/71(W)×30(D)×275(H)mm 黒球部/Φ60mm●重量:約250g(電池含む)、三脚約945g●付属品:ハードケース、三脚●<本体>●・カメラ用三脚に固定できるネジ穴付き●<三脚>●・専用ケース付●・高さ520~1520mm、質量1280g●・三脚取付ねじ UNC1/4" 温度測定範囲(℃)0.0~50.0 湿度測定範囲(%)相対湿度/10.0~95.0RH アズワン品番65-9276-27
1個
35,800 税込39,380
翌日出荷