エアコンシステム内の到達真空度を正確に知りたい時に使用します。従来の連成計より細かく真空度を確認できます。ゼロ調整ねじ付
外径(Φmm)68
接続ねじ1/8NPT
エスコ品番EA106BC
ケース形状A枠(立型つば無し)
色イエロー
種類真空計
表示圧力範囲(MPa)0~-0.1
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
偏光フィルター
VSテクノロジー
税込¥1,427,800
¥1,298,000
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。