圧 力 計 (グリセリン入)エスコ翌日出荷から8日以内出荷
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G1/4材質(本体)真鍮製砲金種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG1/4材質(ケース)合金製材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
75mm 埋込み圧力計エスコ翌日出荷から8日以内出荷
接続口径G3/8材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50ツバ径(Φmm)98材質(ケース)合金製材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス適合流体気体または液体
75mm 圧力計エスコ当日出荷から翌々日出荷
外径(Φmm)75使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなどケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G3/8材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
75mm ツバ付圧力計エスコ翌日出荷
外径(Φmm)75ケース形状B枠(立型つば有り)材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50ツバ径(Φmm)100本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製測定流体気体、液体材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス適合流体気体または液体
60mm 圧力計エスコ翌日出荷
接続口径G1/4材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス適合流体気体または液体
50mm 圧力計エスコ当日出荷から翌日出荷
外径(Φmm)50ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G1/4材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG1/4材質(ケース)合金製測定流体気体、液体材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス適合流体気体または液体
100mm 圧力計エスコ当日出荷から翌日出荷
外径(Φmm)100使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなどケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G3/8材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)45材質(ケース)合金製測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
100mm ツバ付圧力計エスコ翌日出荷
外径(Φmm)100ケース形状B枠(立型つば有り)接続口径G3/8材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50ツバ径(Φmm)128接続ねじG3/8本体厚さ(mm)43材質(ケース)合金製測定流体気体、液体材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス適合流体気体または液体
温湿度計プラスSwitchBot税込¥4,398¥3,998
高精度直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥53,878~¥48,980~