温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用
耐腐食性に優れています
ねじ溝なし
磁気防止プレート付
1個
¥2,860~
税込¥3,146~
翌日出荷から8日以内出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム磁石
寸法(mm)Φ20×6
穴径(Φmm)4.5
使用温度(℃)80以下
頑丈で強力な磁気ベース付点検ミラー。マグネットリリースレバー、磁気防止プレート付。マグネットで貼り付けられるので、両手で作業できます。溶接作業時やエンジンルーム点検時などに、見にくい場所を補います。ボールジョイントで360°対応。
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム磁石
寸法(mm)Φ16×4.5
使用温度(℃)80以下
ねじサイズM4
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム磁石
寸法(mm)Φ13×4.5
使用温度(℃)80以下
ねじサイズM3
雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)
寸法(mm)Φ20×6(雄ネジ部分込:15.5)
吸着力(N)140(14kgf)
使用温度(℃)80以下
ねじサイズM4
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム磁石
寸法(mm)Φ25×7
使用温度(℃)80以下
ねじサイズM5
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム磁石
寸法(mm)Φ20×6
使用温度(℃)80以下
ねじサイズM4
雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)
寸法(mm)Φ32×7(雄ネジ部分込:18.5)
吸着力(N)350(35kgf)
使用温度(℃)80以下
ねじサイズM6
雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)
寸法(mm)Φ16×4.5(雄ネジ部分込:13.5)
吸着力(N)95(9.5kgf)
使用温度(℃)80以下
ねじサイズM4
雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)
寸法(mm)Φ40×8(雄ネジ部分込:20)
吸着力(N)410(41kgf)
使用温度(℃)80以下
ねじサイズM8
雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)
寸法(mm)Φ13×4.5(雄ネジ部分込:11.5)
吸着力(N)60(6kgf)
使用温度(℃)80以下
ねじサイズM3
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム磁石
寸法(mm)Φ25×7
穴径(Φmm)4.5
使用温度(℃)80以下
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム磁石
寸法(mm)Φ13×4.5
穴径(Φmm)3
使用温度(℃)80以下
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム磁石
寸法(mm)Φ40×8
穴径(Φmm)5.5
使用温度(℃)80以下
雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)
寸法(mm)Φ25×7(雄ネジ部分込:16.5)
吸着力(N)200(20kgf)
使用温度(℃)80以下
ねじサイズM5
雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)
寸法(mm)Φ10×4.5(雄ネジ部分込:11.5)
吸着力(N)25(2.5kgf)
使用温度(℃)80以下
ねじサイズM3
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム磁石
寸法(mm)Φ32×7
穴径(Φmm)5.5
使用温度(℃)80以下
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム磁石
寸法(mm)Φ10×4.5
使用温度(℃)80以下
ねじサイズM3
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム磁石
寸法(mm)Φ32×7
使用温度(℃)80以下
ねじサイズM6
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム磁石
寸法(mm)Φ40×8
使用温度(℃)80以下
ねじサイズM6
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム磁石
寸法(mm)Φ48×11.5
穴径(Φmm)8.5
使用温度(℃)80以下
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム磁石
寸法(mm)Φ10×4.5
穴径(Φmm)3
使用温度(℃)80以下
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム磁石
寸法(mm)Φ16×4.5
穴径(Φmm)3.5
使用温度(℃)80以下
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)A:Φ16×4.5 B:11.5(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径)
吸着力(N)95(9.5kgf)
使用温度(℃)80以下
ねじサイズM4
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)A:Φ8×4.5 B:11.5(ネジ穴込高さ)、C:Φ6(ネジ受け外径)
吸着力(N)13(1.3kgf)
使用温度(℃)80以下
ねじサイズM3
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)A:Φ25×7 B:14(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径)
吸着力(N)200(20kgf)
使用温度(℃)80以下
ねじサイズM4
デジタル傾斜計
STS
税込¥17,578~
¥15,980~
(2)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。