測定・測量用品 :「美術」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。
住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。
0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。
照度を測定の際、気温も確認することができます。
最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間
アズワン品番65-2167-42
1個
¥6,500
税込¥7,150
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。