測定・測量用品 :「色温度測定」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
可逆性
5点表示式
シートタイプ
水銀化合物含有
特定の温度で変色しても、冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できる可逆性示温材です。
5段階式は温度測定と温度上昇の確認に適しています。
可逆性示温材を組み合わせたシートです。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理
仕様●商品名:サーモシート●表示温度:50/55/60/65/70℃●サイズ:7×43mm●入数:100枚●変色前の色:黄・黄味赤・明るい黄味赤・赤・赤●変色後の色:黄味橙・暗い茶紫・暗い茶紫・暗い茶紫・暗い茶紫●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、接着剤
アズワン品番65-2171-30
1箱(100枚)
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
アラーム警報付:設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーで お知らせします。・熱中症予防の目安や、労働環境の熱ストレスの評価として使用される WBGT指数をはかることができます。
仕様●測定項目:温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度●測定範囲:黒球温度/0.0~80.0℃、WBGT指数/0.0~50.0℃●精度:温度/±0.6℃、黒球温度/±1.2℃(20.0~60.0℃)、±2.0℃(左記以外)WBGT指数/±2℃ 湿度/±3%RH(30~90%RH、at20~40℃)、±5%RH(その他の範囲)●分解能:温度、黒球温度、WBGT指数/0.1℃、相対湿度/0.1%RH●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9℃(0.1℃単位)●機能:室内・室外に合わせたWBGT指数の環境切り替え機能付 ホールド、最大・最小値表示 オートパワーオフ機能(約20分)解除可能●保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V電池6F22 1個(付属)●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●サイズ:本体/71(W)×30(D)×275(H)mm 黒球部/Φ60mm●重量:約250g(電池含む)、三脚約945g●付属品:ハードケース、三脚●<本体>●・カメラ用三脚に固定できるネジ穴付き●<三脚>●・専用ケース付●・高さ520~1520mm、質量1280g●・三脚取付ねじ UNC1/4"
温度測定範囲(℃)0.0~50.0
湿度測定範囲(%)相対湿度/10.0~95.0RH
アズワン品番65-9276-27
1個
¥35,800
税込¥39,380
欠品中
ばいじんの多い環境での流速測定に最適。
仕様●仕様:EA743AK-2用 500mmL字型ピトー管●測定範囲:+1~+100m/s●動作温度:0~600℃●ハウジング:金属ハウジング●色:銀●サイズ:Φ7×500mm●重量(g):126●材質:ステンレス●流速測定用
アズワン品番65-9276-30
1本
¥30,000
税込¥33,000
8日以内出荷
高風速、および汚れがひどい空気の風速測定に最適。
仕様●仕様:EA743AK-2用 350mmL字型ピトー管●測定範囲:+1~+100m/s●動作温度:0~600℃●ハウジング:金属ハウジング●色:銀●サイズ:Φ7×350mm●重量(g):94●材質:ステンレス●風速測定用
アズワン品番65-9276-29
1本
¥26,000
税込¥28,600
8日以内出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。シンプルなメニューで直観的な操作が可能。長期間の測定や、室内のCO2濃度、湿度、温度の平行測定が可能
仕様●測定範囲:温度/0~50℃ 湿度/5~95%rH 絶対圧/+700~+1100hPa 気体CO2/0~10000ppm●精度:温度/±0.5℃ 湿度/±3%rH(10~35%rH)±2%rH(35~65%rH)±3%rH(65~90%rH)±5%rH(その他の範囲)±0.06%rH/K(0~+50℃)長期安定性/ ±1 Hysteresis/ ±1.0 %rH 絶対圧/±3.0hPa 気体CO2/±(50ppm+測定値の3%)(0~5000ppm)±(100ppm+測定値の5%)(5001~10000 ppm)●電源:本体/単3電池(1.5V)×3(付属)、プローブ/単3電池×4(付属)●サイズ:本体/65×32×154mm、プローブ/50×40×295mm、プローブシャフト長/130mm、プローブヘッド/Φ30mm●重量:本体/250g、プローブ/195g●分解能:温度/0.1℃ 湿度/t1/±0%rH 絶対圧/0.1hPa 気体CO2/1ppm●電波範囲:20m●データ転送:Bluetooth●付属品:単3型乾電池×3(本体用)、USBケーブル、出荷検査書(本体・プローブ)、Buetooth無線IAQプローブ(CO2プローブヘッド、Bluetoothハンドル)、単3型乾電池×4(プローブ用)、ソフトケース●材質:プラスティック●色:黒/オレンジ●すべての環境関連パラメータに対応する測定器●絶対圧補正、湿球温度、露点、絶対湿度を正確に演算表示●幅広いプローブのポートフォリオを使用して拡張可能●Bluetoothプローブによる無線測定●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイス
アズワン品番65-9276-31
1組
¥144,900
税込¥159,390
8日以内出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途に対応でき、特に表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定にもお使いいただけます。
仕様●分解能:0.1℃●精度:±1℃●測定範囲:-50~350℃●形状:シャフト式●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:150時間●保管温度:-20~60℃●保護等級:IP20●色:黒/オレンジ●サイズ:105(W)×40(D)×240(H)mm●シャフト:長さ/136mm、直径/5mm、先端部直径/12mm●重量:250g●材質:プラスティック●幅広いプローブ選択が可能な、ワイヤレス温度測定用のスマートプローブ●高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)をハンドル・ロック機構で安全に装着●フラットではない表面でも測定可能●スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続●出荷時のシステム校正で高い測定精度●バネ付き熱電対ストラップで平面、凹凸のある表面(パイプ等)の温度測定が可能●ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着
アズワン品番65-9276-13
1台
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。