測定・測量用品 :「角スコ」の検索結果

関連キーワード
118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ角杭
土留めや看板など、面や角が必要な場所に便利です。樹脂が芯まで詰まっているので強度、耐久性に優れています。通し穴付(Φ13mm)。
材質再生プラスチック
1本
2,120 税込2,332
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ角杭
土留めや看板など、面や角が必要な場所に便利です。樹脂が芯まで詰まっているので強度、耐久性に優れています。通し穴付(Φ13mm)。
材質再生プラスチック 寸法(mm)55×55×900 質量(kg)2.2
1本
1,260 税込1,386
翌日出荷

土留めや看板など、面や角が必要な場所に便利です。樹脂が芯まで詰まっている為、杭への穴あけ、ビス打ち、切断が可能です。強度、耐久性に優れています。
材質再生プラスチック
1本(1本)
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質滑石 質量(g)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×6.4×80 アズワン品番64-7874-53 入数50本
1箱(50本)
1,020 税込1,122
翌日出荷

材質滑石 質量(g)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×6.4×80 アズワン品番64-7874-57 入数6本
1パック(6本)
330 税込363
翌日出荷

1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

1個
3,210 税込3,531
翌日出荷

1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

レザーケース付
仕様●型番:1721-46●カラー:ブラウン●サイズ(W×D×H)mm:88×54×7●レンズサイズ:48×74mm●材質:PXM光学樹脂レンズ●重量(g):28g●倍率:2.5倍 アズワン品番65-3889-17
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

レザーケース付
仕様●型番:1721-16●サイズ(W×D×H)mm:88×54×7●重量(g):28●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:2.5倍●レンズサイズ:48×74mm●カラー:ボルドー アズワン品番65-3889-16
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

レザーケース付
仕様●カラー:ブラック●レンズサイズ:48×74mm●材質:PXM光学樹脂レンズ●重量(g):28g●倍率:2.5倍●型番:1721-56●サイズ(W×D×H)mm:88×54×7 アズワン品番65-3889-18
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上 一般工作用 厳密精度は保持できません。 木箱入
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上。一般工作用。厳密精度は保持できません。木箱入。
材質軟鋼 直角度(μm)〔±20+L/10〕
1個
3,930 税込4,323
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット付(底面)。V溝付。インチとメートル法の目盛。角度や縦揺れを調べるのに最適。
用途傾斜角測定
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

ON/OFFスイッチが2つ付いています。 丸型および角型チューブやフラットな面に最適です
仕様●サイズ(W×D×H)mm:152×38×152●吸着力(kgf):55●重量(kg):1.2●保持角度:90° アズワン品番65-2217-60
1個
40,100 税込44,110
翌日出荷

ON/OFF切替スイッチ付 丸型および角型チューブやフラットな面に最適です 溶接、製造、組み立て用の切り替え可能なクランプ
仕様●サイズ(W×D×H)mm:29×111×95●吸着力(kgf):40●重量(g):700●保持角度:45°、90° アズワン品番65-2217-58
1個
15,000 税込16,500
8日以内出荷

球面脚頭式三脚がセットになっています。対象を捉えやすい視準器を搭載しています。水平目盛盤付きで1°単位で水平角を読み取ることができます。
用途土木作業の水平出しに その他【最小水平目盛】1° 付属品矯正針、六角レンチ、下げ振り、専用キャリングケース、三脚 球面脚頭式 型式【底板】平面・球面 質量(g)1308 倍率32倍 精度(1km往復測定)±1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×130×142 有効径(Φmm)【対物】40 取付ねじ【三脚】5/8inch 自動補正範囲±15′ 【望遠鏡】正像 視界1°30′ 分解力4.6” 円形気泡管感度(mm)8′/2 自動補正機構マグネットダンパー 繰返し精度0.3” スタジア乗数100 スタジア加数0 合焦距離最短0.5m 防水保護等級IPX4
1セット(1台)
51,300 税込56,430
3日以内出荷

角部は竿と同じ厚さです。外側基点の内目盛が付いています。1本にメートルと尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。赤数字入、十二支付、併用目盛
1本
2,850 税込3,135
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル数字と温度バーのダブル液晶表示です。温度バーは現在温度・最低温度を一度に見ることができます。 倉庫や温室で、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様です。 視野角が広く、明るさ、映り込みにくさにこだわった液晶表示です。 感度の良い温度センサーで、10秒毎に更新します。
仕様●測定範囲:-10~50℃●精度:0~40℃ ±1℃それ以外 ±2℃●最小表示:数字:0.1℃バー1目盛:1℃●測定間隔:10秒●電源:単4電池×1本(付属)●材質:本体:ABS樹脂液晶:ガラス●サイズ:217×64×19mm●防水構造:保護等級 IPX4●重量:146g アズワン品番65-2175-69
1個
3,100 税込3,410
当日出荷

竿・角共に薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすくなっています。外側基点の内目盛が付いています。適度な弾性を持たせました。1本にメートルと尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。併用目盛
1本
1,920 税込2,112
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンポール設置時の垂直の目安に ポールやスタッフに取り付けて垂直の確認に クリップとバンドで測定物に合わせて自在に取り付けできます。 視認性が良い、大型の気泡管(Φ25mm)を採用しました。 測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。 スタッフなどの角に当てて垂直確認ができます。 バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。 ピンポールにワンタッチで取り付けできる、ピンポール用クリップ付です。
仕様●測定勾配:水平●感度:0.5mm/m=0.0286°●使用温度:-10~60℃●精度:±5.0mm/m=±0.2865°以内(ポール、スタッフに取り付けた場合)●対応ポール径:ポール:Φ25~32mmピンポール:Φ4~8mm●サイズ:66(W)×35(D)×94(H)mm●重量:35g●材質:本体、クリップ:ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂●付属品:バンド(自然長約300mm) アズワン品番65-2170-23
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

電源:単4電池×1本(付属)付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります。防水性能:外部センサー/IPX7(一時的(30分以内)に一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。)。室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を同時に表示します。広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。最高温度・湿度と最低温度・湿度を切り替えて表示することができます。スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
仕様●型番:73120●分解能:0.1℃/1%RH●本体サイズ:103×102×18mm●プローブサイズ:外部センサー部/Φ11×35mmコード長/3m●重量:162g(電池含む)●精度:温度-5~50℃/±1℃、それ以外/±2℃湿度40~80%/±8%、それ以外/±10%●測定範囲:温度内部センサー/-5~50℃外部センサー/-10~70℃湿度内部センサー/30~95%外部センサー/30~95%●材質:本体/ABS樹脂外部センサー/真ちゅう、塩化ビニル樹脂 アズワン品番65-5655-87
1個
4,560 税込5,016
当日出荷

種類電子はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)4000 最小目盛(g)0.1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)133×170 エスコ品番EA715AD-13 ひょう量単位g
1個
39,800 税込43,780
当日出荷

仕様計量安定時間:約2秒 寸法(mm)150(W)×190(D)×35(H) ホワイト 質量(g)390 使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと) 電源単3乾電池2本 精度±2g:2~750g、±3g:750~1500g 使用範囲0.5g~3000g 目量(g)1 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)145(W)×145(D) 保存温度範囲(℃)0~50(結露なきこと) アズワン品番65-2168-61 計量皿形状
1台
4,000 税込4,400
当日出荷

質量(kg)約1.5 種類電子天秤 電源ACアダプター(付属) ひょう量(g)3000 最小表示(g)0.1 計量皿寸法(mm)133×170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53 機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能 表示形式デジタル 最小目盛(g)0.1 モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10% アズワン品番65-2168-20 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304
1台
39,800 税込43,780
翌日出荷

携帯に便利な小型タイプです。 ステンレス製なので丈夫で錆びにくくなっています。
仕様●測定目盛(表):(外)10×5cm●測定目盛(裏):(外)10×5cm(内)1ピッチ10×1ピッチ5cm●長さの許容差:±0.2mm●材質:ステンレス●サイズ:105(55)×10×1.2mm●重量(g):14●直角度:100mmにつき0.1mm以下●最小目盛:1mm●角部形状:同厚●表裏cm単位表示 アズワン品番65-9273-38
1本
730 税込803
翌日出荷

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)3000 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)174×137 エスコ品番EA715CH-8B 目量(g)1 ひょう量単位g
1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

油性。 ガラス、木材、プラスチック、コンクリート、アスファルト、金属、ゴムへのマーキングが可能です。 六角形で転がりにくく、濡れても消えません。 携帯に便利なケース付き(ケースサイズ:200×153×40(H)mm)。 仕切り板付きで綺麗に収まります。
セット内容5本セット:黒・白・赤・黄・青 材質パラフィン、顔料 寸法(mm)20×17×110 黒・白・赤・黄・青 質量(g)28 芯径(mm)対角約20 溶解温度(℃)60 アズワン品番64-7874-64
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

種類上皿はかり 表示形式アナログ ひょう量(kg)50 最小目盛(g)200 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)303×303 エスコ品番EA715AB-50 ひょう量単位kg
1個
33,600 税込36,960
翌日出荷

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)5000 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)230×190 エスコ品番EA715CF-5 目量(g)5 ひょう量単位g
1個
9,900 税込10,890
翌日出荷

寸法(mm)236(W)×260(D)×148(H) 質量(kg)約4(乾電池除く) 電源単1形乾電池6本(別売) 使用範囲0.1g~3000g 表示白色バックライト液晶 目量(g)0.1・0.2・0.5・1(内部設定より変更可) 電池寿命(時間)約5000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ)、約2000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレ―タ常時オン) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230(W)×190(D) 使用温湿度範囲-20~40℃(結露なきこと) 書換え回数約20回/秒 アズワン品番65-2168-88 計量皿形状
1個
25,000 税込27,500
当日出荷

先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に適しています。防水・防塵に対応しており、車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。先端部分に調光可能なLEDライトを搭載し、肉眼では見えづらい暗い部分も明るく照らして写すことが可能です。また、金属物をキャッチ可能なマグネットアタッチメントを付属。小回りの利く先端部分にアタッチメントを取り付けることにより、カメラで対象物の場所を確認しながらご使用いただけます。付属のホストケーブルを併用することにより、パソコンだけでなく、ホスト機能に対応したスマートフォンやタブレットにも接続できます。 ホストケーブルはUSB Type-C、USB microBの2種類のポートに対応。 ※パソコン/スマートフォン/タブレットが外部のカメラに対応している必要があります。
仕様●カメラヘッド径:Φ5.5mm(カメラ先端)●ケーブル長:約2m●解像度:640×480(VGA)●光源:白色LED球6灯(無段階調光ダイアル付)●電源:USB5V●重量:59g●防塵・防水性:IP67相当●インターフェース:USB2.0準拠●映像素子:CMOS30万画素●画角:約60°●フォーカス距離:約3~10cm●明るさ/露出制御:オート●SDカード:×●側視:×●色:黒●付属品:USBType-Cホストケーブル、microUSBホストケーブル(スマートフォン、タブレット接続用)、マグネットアタッチメント、取扱説明書兼保証書●注意事項:・本製品をご使用になるには、別途キャプチャ用アプリケーションが必要になります。(本製品にキャプチャ用アプリケーションは同梱されておりません。)・本製品は内視鏡ではありません。人体には使用しないでください。・本製品をスマートフォン/タブレットPCで使用する場合は、使用する端末がホスト機能に対応しているかご確認ください。ホスト機能に対応していない機器ではご使用いただけません。・MacOS、iOS端末には対応しておりません。 アズワン品番65-3889-05
1個
6,210 税込6,831
翌日出荷

種類コンパクトスケール 表示形式デジタル ひょう量(g)510 最小目盛(g)0.1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)132×130 エスコ品番EA715A-12 ひょう量単位g
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

種類デジタルホームはかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)2 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)118×119 エスコ品番EA715CB-17 目量(g)1 ひょう量単位kg
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

種類上皿はかり 表示形式アナログ ひょう量(kg)30 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)303×303 エスコ品番EA715AB-30 目量(g)100 ひょう量単位kg
1個
25,200 税込27,720
翌々日出荷

種類カート式・はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)100 最小目盛(kg)0.2 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)445×700 エスコ品番EA715AG-11 ひょう量単位kg
1個
98,000 税込107,800
翌日出荷

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)10 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)230×190 エスコ品番EA715DB-10A 目量(g)10 ひょう量単位kg
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)12 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)230×190 エスコ品番EA715CF-12 目量(kg)0.01(0~10kg)/0.02(10~12kg) ひょう量単位kg
1個
9,900 税込10,890
当日出荷