付属品:ケース、ストラップ、接眼キャップ、動作確認用単三電池2本。手ブレによる視界の揺れを約80%低減。連続動作時間は約12時間。電池切れを気にすることなく安心。405g(電池を除く)と長時間持ち続けても腕が疲れにくい軽量設計。手ブレ補正機能を搭載しながら2軸折りたたみ式ボディーを採用。カバンにすっぽりと収まるので持ち運びも快適です。ワンプッシュで電源がオンになり、STABILIZED(手ブレ補正)機能が起動。電源オンから約60分経つと自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能を搭載。電源の消し忘れによる無駄な電池の消耗を防ぎます。全てのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムの反射面には銀蒸着高反射ミラーを施し、明るい視界を実現。コンパクト&スリムなボディーと大きなピントリングで、双眼鏡本体を片手で持ちながらでも素早いピント操作が可能。接眼目当てはクリック付きのターンスライド方式を採用。のぞきやすい位置に簡単に調整することができます。
寸法(mm)103×117
質量(g)405(電池を除く)
径(Φmm)【射出瞳】2.5
電源アルカリ単3形電池(LR6)×2本 またはニッケル水素単3形電池×2本
倍率10倍
眼幅調整範囲(mm)56~75
対物レンズ有効径(mm)25
合焦距離最短3m
明るさ6.3
アイレリーフ(mm)14
実視界(°)5.4
1個(1個)
¥135,100
税込¥148,610
8日以内出荷
堅牢性と優れた光学性能を両立した防水コンパクト双眼鏡です。キャンプ用品メーカーとして名高いコールマン社とのコラボレーション商品です。アウトドアでの使用を前提とした堅牢設計ながら、光学性能や操作性にもこだわりました。レンズ全面に反射防止多層膜コートを施したフーリーマルチコーティング仕様。光量ロスを効果的に低減し、明るい視界と優れたコントラストが得られます。プリズムにはダハ型特有のハレーションを劇的に低減するフェイズコートを施し、コンパクトなダハプリズム機ながらポロプリズム機並の高コントラストを実現、極めてクリアな視界が得られます。アイレリーフ16mmのハイアイポイント仕様。さらにツイストアップ見口採用なので、裸眼はもちろんメガネをかけた方でもものぞき易い設計です。野鳥の巣穴観察など長時間の観察でも目が疲れにくいです。シーンを選ばず無難にこなすバランスのよい倍率、それが8倍です。適度に拡大率があり視野も明るいため、肉眼では得られない迫力ある映像を手軽にお楽しみいただけます。ピントリングは回しやすく指が滑りにくい金属製大型転輪を採用。素手はもちろん手袋着用でもスムーズに操作できます。窒素ガス充填による防水設計。水辺での行動や星空観察など結露しやすい環境でも安心して使用できます。傷つきにくいラバー外装を採用、コンパクトながらハードなアウトドア環境下でも活躍します。
仕様●倍率:8倍●対物レンズ径:25mm●最短合焦距離:2.0m●実視界:6.3°●明るさ:9.6●サイズ(mm):113×119●重量:295g●付属品:ケース、ストラップ●防水性:窒素ガス充填による防水●プリズム材質:BK7●コーティング:フーリーマルチコート、フェイズコート●見掛視界:47.5°●1000m先視界:110m●アイレリーフ:16mm●ひとみ径:3.1mm●眼幅調整範囲:55~75mm
アズワン品番67-4725-61
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
PFMコート:PFMコート(パーフェクトフーリーマルチコート)採用。プリズムとレンズ全面(対物および接眼)にマルチコートが施され、極めて優れたコントラストが得られます。
携帯性抜群の小さな本格派双眼鏡。扱いやすく携帯性に優れています。
長時間の観察でも目が疲れにくい、ハイアイポイント設計です。メガネをかけたままでも広い視野を見ることができます。
雨や雪などに濡れても鏡筒内に水が入らない設計なので、天候が変わりやすいアウトドア用として適しています。
屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。スマートなフォルムが魅力です。
アウトドアでのハードな使用にも耐える、ラバーボディを採用しています。
軽量コンパクト&細部まで観察できる10倍双眼鏡
仕様●倍率:10倍●対物レンズ径:25mm●最短合焦距離:1.2m●実視界:6.0°●明るさ:6.3●サイズ(mm):109×119●重量:360g●プリズム材質:BaK4●コーティング:PFMマルチコート●見掛視界:55.3°●1000m先視界:105m●ひとみ径:2.5mm●アイレリーフ:15mm●眼幅調整範囲:57~75mm●ケース、ストラップ、対物キャップ×2、接眼キャップ×1(一体型)付
アズワン品番67-4719-41
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
抜けのいいクリアな視界と高い防水性能を備えた10倍双眼鏡。すべてのレンズとプリズムに透過率の高いフルマルチコート。使用場面を選ばずオールマイティーに使用できます。長時間の観測でも疲れにくい、ハイアイポイント設計、ツイストアップ設計。防水(JIS保護等級6相当)
仕様●倍率:10倍●対物レンズ径:25mm●最短合焦距離:2.3m●実視界:5.6°●明るさ:6.3●サイズ(mm):119×50×109●重量:350g●付属品:ケース、ストラップ●ひとみ径:2.5mm●アイレリーフ:15mm●1000m先の視界:98m●見掛視界:52.1°●コーティング:フルマルチコート
アズワン品番65-3889-42
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
双眼鏡型レーザー距離計。独自の高解像度光学システム(HDOS)、10倍、42mmの位相差補正コートを施したフルマルチコートレンズにより、どんな環境下・微光下でも広角でコントラストのはっきりした明るい鮮明視界を実現。双眼タイプで遠近感の確保、眼の疲れを軽減。
仕様●測定範囲:5~1600m●対物レンズ径:42mm●電源:CR2乾電池×1個(付属)●サイズ:180(W)×137(D)×58(H)mm●重量:992g●表示単位:0.1m●測定精度:±1m●レーザークラス:1クラス(アイセーフ)●ディスプレイ:アクティブシンクディスプレイ●倍率(倍):10●最大表示可能距離:1800m●レンズ仕様:フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、視度(ピント)調整、センターフォーカスリング、EXOバリアプロテクション●測定プロセッサー:デジタルマイクロプロセッサー●水平距離:○※ハンティングARCモード●角度:○(±70°)●付属品:専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池●材質:樹脂●完全防水(IPX7)
アズワン品番65-9276-63
1個
¥153,300
税込¥168,630
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。