仕様●交流電流:6/60/600A●クランプ内径:Φ46mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×241(H)mm●重量:450g●測定項目:電圧、電流、電圧/電流波形ピーク、有効/皮相/無効電力、力率、位相角、周波数、簡易単相電力量●防塵・防水性:IP50●連続使用時間:約25時間●ジョー寸法:92(W)×18(D)mm●付属品:接続コード×1本、携帯用ケース×1個●その他機能:[位相角]進み-180.0°~遅れ179.9°、[力率]-1.000~ 1.000 波高値、検相、最大/最小/平均値表示、オートホールド、電力量計比較、不平衡三相電力推定表示●4つのパラメータを同時に表示●電力5 W、電流60 mAから測れる電力計 60 mAの低電流で5Wから360 kWの電力まで測定可能●電流、電圧、電力の他、簡易積算電力量や相順も測定可能●スピーディーな測定をサポートする操作系●CAT IV 600V、CAT Ⅲ 1000V
アズワン品番65-9272-17
1台
¥77,000
税込¥84,700
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。