工事用黒板(耐水)エスコ当日出荷から翌日出荷
木製
暗線入
雨の日でも使えます。
耐水黒板に耐水黒板用チョークを使用することにより文字が流れなくなります。
雨の日でも工事記録写真が撮影できます。
裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。
書きやすい暗線入りです。
工事用チョークエスコ当日出荷
チョークを大切に保護するプラケース付です。
コンパクトサイズで携帯に便利です。
透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。
滑らかに書けてきれいに消せます。
黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。
色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
仕様●サイズ:Φ12×82mm●重量:5.5g●カラー:青●材質:硫酸カリウム●入数:10本アズワン品番65-2149-85
450x600mm 工事用黒板(耐水)エスコ翌日出荷
付属品専用黒板消し、耐水チョーク3本材質木寸法(mm)本体:450×600×18、板面有効サイズ:450×600質量(g)855アズワン品番64-7922-11
450x600mm 工事用黒板エスコ翌日出荷
材質木製仕様暗線入付属品チョーク2本、黒板消し、スタンド(カバー付)エスコ品番EA766ZE-4質量(g)780寸法(幅W×高さH)(mm)600×450
450x600mm 工事用黒板(縦型)エスコ翌日出荷
材質木製仕様板面上に暗線の方眼入り付属品チョーク2本、黒板消し、スタンドエスコ品番EA766ZE-11質量(g)780寸法(幅W×高さH)(mm)450×600