絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ハイビスカス(ランドアート)(10)
  • STC(9)
  • Hirschmann Test & Measurement(9)
  • エッシェンバッハ(6)
  • マイト工業株式会社(4)
  • Bushnell(ブッシュネル)(4)
  • PROMOTE(3)
  • RS PRO(3)
  • マイゾックス(2)
  • KEITHLEY(ケースレー)(2)
  • NetAlly (ネットアレイ)(2)
  • アズワン(1)
  • A&D(1)
  • シンワ測定(1)
  • ヤマヨ(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • STS(1)
  • SUN UP(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定・測量用品 :「Mクロス」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブルテスター リモートユニット搭載 エスコLANケーブルテスター リモートユニット搭載エスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
断線:有無/○ 断線している芯線の特定/△ ※ペア線単位での断線の特定になります。対応ケーブル長/300mトーンジェネレーター機能:× ※トーンジェネレーターのトーンを検出するには別売りのプローブ(LAN-T256712)が必要となります。LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDでチェックできます。本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。ベルト固定用クリップ付きで、現場での作業の際大変便利です。
仕様●電源:単4乾電池×2個(付属)●サイズ:54(W)×124(D)×31(H)mm●重量:約106g(電池含まず)●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)●表示方法:LED●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)●PoE測定:×●ケーブル長測定・表示:×●リモートユニット:○●付属品:専用キャリングケース、単4乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書アズワン品番65-9272-73
15mmx2.0m 折れ尺 グラスファイバー製 エスコ15mmx2.0m 折れ尺 グラスファイバー製エスコ
1,930税込2,123
1本
翌日出荷
読み取りやすい大きな数字です。25,000回の折り畳み動作でも可変部の摩耗、目盛線が色落ちしない、高い耐久性です。軽くて錆びず、耐摩耗性に優れたグラスファイバー入りナイロン樹脂製です。電気を通しにくく、約11,000Vまで絶縁できます。90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。水に強く目盛も取れにくくなっています。折り畳み式で、携帯に便利です。
仕様●全長:2m●幅:15mm●厚さ:3.2mm●材質:ナイロン樹脂(グラスファイバー入)●重量(g):131●最小目盛:1mm●長さの許容差:0~1,000mm/±1.0mm 1,001~2,000mm / ±1.4mm●収納時サイズ:235×15×32mmアズワン品番65-9272-96
15mmx1.5m グラスメジャー 白/白・縦/横 エスコ15mmx1.5m グラスメジャー 白/白・縦/横エスコ
730税込803
1個
翌々日出荷
JIS1級品両面目盛付耐摩耗性に優れています。
仕様●全長:1.5m●幅:15mm●テープ材質:グラスファイバー●テープ色:白/白アズワン品番65-3888-73
15mmx1.5m グラスメジャー 白/金・横/横 エスコ15mmx1.5m グラスメジャー 白/金・横/横エスコ
730税込803
1個
翌々日出荷
耐摩耗性に優れています。
仕様●型番:TM1515LL-OG●全長:1.5m●幅:15mm●テープ材質:グラスファイバー●テープ色:白/金●目盛方向:横/横●JIS1級品●両面目盛付アズワン品番65-3888-72
レーザー墨出し器(グリーンレーザー/クランプ・受光器セット エスコレーザー墨出し器(グリーンレーザー/クランプ・受光器セットエスコ
102,500税込112,750
1台
翌日出荷
コンパクトなフルライングリーンレーザー 入隅・出隅などの壁際の直近でレーザー照射可能 地墨クロス位置が変わらないシフティング台座を標準装備
仕様●仕様:セット(クランプ・受光器付)●ライン:垂直・水平・直角・地墨クロスライン・鉛直クロス(4V4H)●使用距離:約30m(付属の受光器SS-30G使用時、但し使用環境により異なる)●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/7.5m鉛直:±1mm/3m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515nm±2% 緑色半導体レーザー●レーザー出力:1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード:約6時間●防塵・防水:IP54●電源:充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)●サイズ:105×80×94mm●重量:本体:500g(電池含む)●付属品:充電式Li-ion電池パック、USBケーブル、ACアダプター、受光器用乾電池、傾斜御頭、シフティング台座、マグネット付L型金具、専用収納ケース、専用ハードケース、昇降機能付クランプアズワン品番65-2217-52
Φ80mm ハンドマグネットセット エスコΦ80mm ハンドマグネットセットエスコ
9,980税込10,978
1セット
当日出荷
仕様吸着ヘッド+ファイバーグラスハンドルマグネットでねじやワッシャー等の部品を吸着します。約3.6mまで伸びるロングハンドルタイプ蝶ねじで先端の角度を調整できます。錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用材質シャフト:ファイバーグラスマグネット部:フェライト磁石(セラミック磁石)寸法(mm)全長:1285~3685吸着面:80質量(g)1197吸着力29.5kgねじ径(inch)(吸着ヘッド)3/4”メス
15x1.0m 折れ尺(グラスファイバー製) エスコ15x1.0m 折れ尺(グラスファイバー製)エスコ
1,220税込1,342
1本
翌日出荷
材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)幅(mm)15厚さ(mm)3.2質量(g)67全長(m)1(5段)最小目盛(mm)1収納時寸法(mm)235(W)×15(D)×16(H)アズワン品番64-7910-35長さ許容差(mm)0~1000:±1.0
240x215mm クロスカット用定規 エスコ240x215mm クロスカット用定規エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720Y-240
12mmx 30m 巻 尺(ファイバーグラステープ) エスコ12mmx 30m 巻 尺(ファイバーグラステープ)エスコ
4,610税込5,071
1個
翌日出荷
材質(テープ)ファイバーグラスエスコ品番EA720KA-3
13mmx 50m 巻 尺(ファイバーグラステープ) エスコ13mmx 50m 巻 尺(ファイバーグラステープ)エスコ
8,830税込9,713
1個
翌日出荷
材質(テープ)ファイバーグラスエスコ品番EA720JV-50
13mmx100m 巻 尺(ファイバーグラステープ) エスコ13mmx100m 巻 尺(ファイバーグラステープ)エスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
材質(テープ)ファイバーグラスエスコ品番EA720JV-100
13mmx 50m 巻 尺(ファイバーグラステープ) エスコ13mmx 50m 巻 尺(ファイバーグラステープ)エスコ
8,830税込9,713
1個
翌日出荷
材質(テープ)ファイバーグラスエスコ品番EA720JT-50
13mmx 30m 巻 尺(ファイバーグラステープ) エスコ13mmx 30m 巻 尺(ファイバーグラステープ)エスコ
5,970税込6,567
1個
翌日出荷
材質(テープ)ファイバーグラスエスコ品番EA720JT-30
13mmx 20m 巻 尺(ファイバーグラステープ) エスコ13mmx 20m 巻 尺(ファイバーグラステープ)エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
材質(テープ)ファイバーグラスエスコ品番EA720JS-20
13mmx 10m 巻 尺(ファイバーグラステープ) エスコ13mmx 10m 巻 尺(ファイバーグラステープ)エスコ
2,770税込3,047
1個
当日出荷
材質(テープ)ファイバーグラスエスコ品番EA720JS-10
測定・測量用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら