測定・測量用品 :「h3d 球」の検索結果
住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。
測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
湿度最大・最小のデータ記録が可能です。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。
仕様●測定範囲:湿度:0~100%温度:-20~60℃露点温度:-20~60℃湿球温度:-20~60℃●分解能:湿度:0.1温度:0.1露点温度:0.1湿球温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●バッテリー寿命:50時間●精度:湿度:±3.0%(45~75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合)温度:±1.0℃露点温度:±1.5℃湿球温度:±1.5℃●サイズ:56(W)×30.5(D)×168(H)mm●重量:75g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%、温度/-20~60℃湿度/10~90%●保存条件:温度:-20~60℃湿度:10~75%●サイズ(W×D×H)mm:56×30.5×168●重量(g):75●データ更新:0.5s
アズワン品番65-2175-64
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
冷凍・ボイル・真空包装対応のエコロジー・省コスト五層チューブ袋
真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。ナイロン二重で粘りのある強靭さ
仕様●型番:1565-12●光源:LED球●電源:単3電池×3本(付属)●倍率:2.8倍●レンズサイズ:75×100●サイズ(W×D×H)mm:100×100×105●重量(g):245●材質:PXM光学樹脂レンズ●目とレンズの適正距離:20cm●大きなレンズで広い範囲を一度に見られるライト付き置き型ルーペ
アズワン品番65-3889-22
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。