測定・測量用品 :「圧力計 50mpa」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)50 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 精度±1.6%F.S.
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) 寸法A(mm)52 外径(Φmm)50 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4G(PF) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±2.5%F.S. 寸法E(mm)14 寸法B(mm)29 寸法C(mm)10 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2700 材質(株)C3604
1台
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)埋込形圧力計(SUS316)
接続部にステンレス製を採用している屋内用圧力計です。
用途食品工場・薬品・医療機器・化学工場等に最適な高品質圧力計です。 材質SUS316 ケース形状埋込形ツバナシ 外径(Φmm)50 精度±2.5%F.S 材質(ケース)クロームメッキ 接続二面取 測定流体気体・液体
1個
7,598 税込8,358
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)A級品圧力計埋め込み形Φ50
外径(Φmm)50 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 接続ねじ1/4G(PF) 種類汎用圧力計 精度±2.5%F.S. 測定流体気体、液体
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外径(Φmm)50 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 使用圧力範囲(MPa)-0.1~0 接続ねじ1/4G(PF) 種類真空計 精度±2.5%F.S. 最小目盛(MPa)0.005
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

TOKO(東洋計器興業)埋込形真空計(SUS316)
接続部にステンレス製を採用している屋内用圧力計です。
用途食品工場・薬品・医療機器・化学工場等に最適な高品質圧力計です。 材質SUS316 ケース形状埋込形ツバナシ 使用圧力範囲(MPa)-0.1~0 外径(Φmm)50 精度±2.5%F.S 材質(ケース)クロームメッキ 接続二面取 測定流体気体・液体
1個
8,398 税込9,238
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業用プラント設備、工作機械等、各種用途に応じて使用可能な高性能A級グレード圧力計です。
形状立形ツバ無し(AT) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)52 寸法D(mm)50 寸法E(mm)14 寸法B(mm)29 寸法C(mm)10 材質(ブルドン管)C2700 材質(株)C3604 最小目盛(MPa)0.005
1台
2,798 税込3,078
当日出荷