測定・測量用品 :「レーザー墨出し器 テクノ」の検索結果
高輝度(2倍)赤色レーザー墨出し器。素早いジンバル式自動整準!水平12m精度!ラインメモリー機能!。レーザー専門メーカーの技術により高精度 水平±1mm/12m・通り芯、おおがね±1mm/10m。ラインメモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。全周エンドレス微調ツマミ(両側)により、ストレスなく素早く、確実にライン合わせが可能です。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に
付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス
適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3アルカリ型電池×3本/AC100V
本体寸法(mm)110×195
本体質量(kg)約1.2
精度(mm)【実測】水平±1/12m:おおがね・鉛直±1/10m
連続使用時間(時間)約1(アルカリ電池使用時)
自動補正範囲±3°
ライン幅(5m地点)1.5
防塵・防滴IP54相当
レーザー出力クラス1M
自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
使用範囲(m)半径10/屋内、半径20/受光器使用時
明るさ2段階
レーザー可視光半導体レーザー
照射ライン縦×4、水平×4、地墨
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
超高輝度(4倍)赤色レーザー墨出し器。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):920・720は電子整準、620~320はジンバル整準。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。水平実測精度 ±1mm/12m(水平実測精度:±1mm/12m、おおがね・垂直精度:±1mm/10m)。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。2電源/全周微調整付:高容量リチウムバッテリー搭載)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に
精度(mm)【実測】水平±1/12m:おおがね・鉛直±1/10m
明るさ3段階
レーザー出力クラス2M
防塵・防滴IP54相当
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)
付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、ACアダプター、レーザーグラス
レーザー可視光半導体レーザー
ライン幅(5m地点)1.5
使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時
電源リチウムバッテリー/単3型電池×4本/AC100V
使用温度範囲(℃)-10~40
手のひらサイズで携帯に便利な墨出し器です。鉛直(十字線)が照射されるので天井の作業に使用できます。
用途墨出し作業に
仕様適用受光器(別売):LC-GL
付属品専用ソフトケース、三脚用変換アダプター、アルカリ単3乾電池、
本体質量(kg)約0.34
連続使用時間(時間)約6
本体サイズ(mm)110×40×82
使用環境IP54相当
警告(範囲外)有り(点滅)
レーザークラス2M
精度(mm/m)±1/5
明るさ2段階
照射ライン縦×1、水平×1、×鉛直1、地墨
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。レーザー専門メーカーの技術により高精度ライン精度±1mm/7.5mを実現。独自の2軸ジンバル機構により、従来の2倍の耐久性UP。自動整準:独自の2軸シンバル機構により、安定したライン照射、確実な自動補正。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に
精度(mm)【実測】±1/7.5m(全方位)
明るさ2段階
レーザー出力クラス2M
防塵・防滴IP54相当
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
適合受光器:LC-15GP,GL,FSG(別売)
レーザー可視光半導体レーザー
ライン幅(5m地点)1.5
自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式
使用温度範囲(℃)-10~50
電子整準式グリンレーザー。ラインを固定するロックモード付。専用バッテリーとアルカリ乾電池で使用できます。
用途墨出し作業に
仕様適用受光器(別売):LC-FSG
付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、アルカリ単3乾電池、ACアダプター
本体質量(kg)約1.5
連続使用時間(時間)約5(LBT-5200IN使用時)
本体サイズ(mm)150×80×145
使用環境IP54相当
警告(範囲外)有り(点滅)
レーザークラス2M
精度(mm/m)±1/7.5
明るさ2段階
照射ライン縦全周、水平全周、地墨
1セット
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。振れ・振動に強いフルライン電子整準タイプ。自動補正(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。ラインロック・勾配機能:固定スイッチでラインをロック。斜め出しに最適。スイッチ操作でX、Y軸の勾配設定可能。2電源/全周微調整付:リチウムバッテリー搭載(BBのみ)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に
適合受光器:LC-15GP,FSG(別売)
使用温度範囲(℃)-10~50
本体寸法(mm)130×203
本体質量(kg)約1.4
精度(mm)【実測】±1/10m(全方位)
自動補正範囲±3°
ライン幅(5m地点)1.5
防塵・防滴IP54相当
レーザー出力クラス2M
自動補正機構電子整準/モーター方式
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時
明るさ3段階
レーザーグリーン光半導体レーザー
照射ライン縦×4、水平×4、地墨
明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正ジンバル。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。NEW変換グリーンレーザーダイオード搭載:新型変換グリーンレーザーダイオードはより安定した照射とコスト削減を実現しました。2電源/全周微調整付:単3NI-MH充電池×4本/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に
付属品専用ケース、キャリングベルト、単3型充電池、充電器、ACアダプター、レーザーグラス
適合受光器:LC-15GP,FSG(別売)
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単3型電池×4本/AC100V
精度(mm)【実測】±1/10m(全方位)
自動補正範囲±3°
ライン幅(5m地点)1.5
防塵・防滴IP54相当
レーザー出力クラス2M
自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時
明るさ3段階
レーザーグリーン光半導体レーザー
明るくて見やすい超高輝度グリーンレーザー。振れ・振動に強いフルライン電子整準タイプ。自動補正(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。ラインロック・勾配機能:固定スイッチでラインをロック。斜め出しに最適。スイッチ操作でX、Y軸の勾配設定可能。2電源/全周微調整付:リチウムバッテリー搭載(PGX、BBのみ)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に
適合受光器:LC-15GP,FSG(別売)
使用温度範囲(℃)-10~50
精度(mm)【実測】±1/10m(全方位)
自動補正範囲±3°
ライン幅(5m地点)1.5
防塵・防滴IP54相当
レーザー出力クラス2M
自動補正機構電子整準/モーター方式
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時
明るさ3段階
レーザーグリーン光半導体レーザー
照射ライン縦×4、水平×4、地墨
ジンバル式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー1個・乾電池BOX付きです。最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
用途墨出し作業に
仕様適用受光器(別売):LC-FSG
付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター
本体質量(kg)約1.3
本体サイズ(mm)130×214
使用環境IP54相当
警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)
レーザークラス2M
精度(mm/m)±1/10
明るさ3段階
テクノ販売・レーザー墨出し器用リチウムバッテリー
出力1A
精度(mm)【実測】±1/7.5m(全方位)
明るさ2段階
レーザークラスクラス1M
防塵・防滴IP54相当
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)
付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス
レーザー可視光半導体レーザー
ライン幅(5m地点)1.5
自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式
使用温度範囲(℃)0~40
頭部の大きい三脚にレーザー墨出し器本体を取り付ける為のアダプターです。
用途頭部の大きい三脚上での水平出しに
質量(g)約60
取付ネジ径5/8インチ
サイズ(Φ×mm)30×45
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
電子整準式レーザー墨出し器等で三脚上での斜めラインを投影する際に便利です。
用途三脚上で斜めラインを投影する際に
質量(g)約170
サイズ(mm)230×90
取付ネジ径5/8インチ
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
エレベーター式マグネットマウントAJ-MHの取付け部品(ネジ径 5/8インチのビス)です。
用途頭部の大きい三脚にレーザー墨出し器本体を取り付けるためのアダプターです。
適合本体AJ-MH
質量(g)約64
寸法(Φmm)30x35
取付ネジ径5/8インチ
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
今お使いのレーザー墨出し器が「自動追尾」に。セッティングは簡単。お持ちのレーザーをセットするだけで追尾機能を追加できます。地墨合わせをスマートに自動追尾(地墨ポイントが本体の下部に投影できます。)。高輝度タイプのレーザーに使用可能。
用途レーザーの見えにくい場所での墨出し作業に
電源(単4アルカリ乾電池)本体:3本、受光器:4本
本体寸法(mm)120×120×160(アタッチメントセット時)
本体質量(g)約550
寸法(mm)受光器:150×70×28
質量(g)受光器:約200
受光距離(m)3~20
動作時間約15時間(レーザー受光時)
オートパワーオフ約10分
付属品専用ケース、本体、受光器、クランプ、アタッチメント、単4アルカリ電池
使用温度範囲(℃)0~40
ジンバル式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー1個・乾電池BOX付きで長時間の作業が可能です。最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
用途墨出し作業に
仕様適用受光器(別売):LC-FSG
付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター
本体質量(kg)約1.3
連続使用時間(時間)約15(LBT-3400IN使用、受光器モード時)
本体サイズ(mm)130×214
使用環境IP54相当
警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)
レーザークラス2M
精度(mm/m)±1/10
明るさ3段階
照射ライン縦×1、水平×1、地墨
1セット
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。