測定・測量用品 :「アカツキ製作所 角度計」の検索結果
付属品メインエンジン、ホールセンサー、操作マニュアル
寸法(mm)140×73×30
測定範囲0~200mT~2000mT
質量(g)180
電源単三電池×4本
機能ピーク保持、GS/mTの単位変換可
単位mT/Gs
ディスプレイ液晶表示
使用環境温度(℃)5~40
極性【測定の直流(DC)】N:ポジティブ、S:ネガティブ
使用環境湿度(%)20~80(結露しない事)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。