測定・測量用品 :「果実硬度計」の検索結果
果肉の貫入力を測定します。この果物硬度計は、果物や一部の野菜の硬度測定に使用可能なハンディタイプの小型ペネトロメーターです。農場、研究所、大学等など幅広く使用されており、収穫時期の判定、保存状態、改良変化、輸送時の影響などを判定する用途に最適です。ディスプレイ表示で明瞭に視覚化。最大値ホールド、単位変換機能。小型軽量で持ち運びに便利
付属品本体、プレッサー、キャリーケース、取扱説明書
寸法(mm)210×62×24
質量(g)195(電池を含まず)
電源単4電池×2本
深さ(mm)10(押し込み)
分解能0.01/0.1/1
測定対象小さい果物:イチゴ、チェリー、ぶどう、ベリー類など柔らかい果物:桃、バナナ、アプリコット、プラム、メロン、柑橘類、柿などしっかりとした果物:梨、ネクタリン、キウイなど硬い果物:アボカドなど
この果物硬度計は、果物や一部の野菜の硬度測定に使用可能なハンディタイプの小型ペネトロメーターです。農場、研究所、大学等など幅広く使用されており、収穫時期の判定、保存状態、改良変化、輸送時の影響などを判定する用途に最適です。果肉の貫入力を測定します。ディスプレイ表示で明瞭に視覚化。最大値ホールド、単位変換機能。小型軽量で持ち運びに便利
付属品本体、プレッサー、キャリーケース、取扱説明書
寸法(mm)210×62×24
質量(g)195(電池を含まず)
電源単4電池×2本
深さ(mm)10(押し込み)
先端径(mm)プレッサー:3.5
分解能0.01/0.1/1
測定対象小さい果物:イチゴ、チェリー、ぶどう、ベリー類など柔らかい果物:桃、バナナ、アプリコット、プラム、メロン、柑橘類、柿など
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。