測定・測量用品 :「アクセサリー」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1cmの幅に0.1mm単位の目盛がついた10倍接眼レンズです。対物ミクロメーターと併用します。
仕様(視野数)18mm、(アイレリーフ)13mm 適合FMシリーズ(旧製品)用 倍率(倍)10 差込サイズ(Φmm)23.2
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

三脚に固定するためのアクセサリー。高い剛性があり、軽量なマグネシウム合金製のビノホルダーです。
適合機種【アスコット】ZR8×32WP(W)、ZR8×42WP(W)、ZR7×50WP、ZR10×50WP(W)、ZR8~32×50(ZOOM)、SW10×50、【フォレスタ】ZR8×32WP、ZR8×42WP、ZR10×42WP、ZR7×50WP、【アルティマ】Z8×32(W)、Z7×50、ZR9~22×50(ZOOM) 取付ねじ(三脚)1/4インチカメラねじ、(双眼鏡)1/4インチカメラねじ
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ポルタⅡ・ミニポルタ経緯台用のキャリングケースで、経緯台本体(三脚付)、微動ハンドル、アクセサリートレイを収納できます。
適合ポルタⅡ・ミニポルタ経緯台用 質量(g)480 収納時寸法(mm)310×240×1050(ポルタⅡ経緯台を収納した場合)
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

三脚に固定するためのアクセサリー。天体観測などの長時間に及ぶ観察、または高倍率の双眼鏡を取り扱う時などにおすすめです。
適合機種【アスコット】ZR8×32WP(W)、ZR8×42WP(W)、ZR7×50WP、ZR10×50WP(W)、ZR8~32×50(ZOOM)、SW10×50、【フォレスタ】ZR8×32WP、ZR8×42WP、ZR10×42WP、ZR7×50WP、【アルティマ】Z8×32(W)、Z7×50、ZR9~22×50(ZOOM)、【アルテス】HR8.5×45WP、HR10.5×45WP 取付ねじ(三脚)1/4インチカメラねじ、(双眼鏡)1/4インチカメラねじ
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ビクセンソラザブ
保温性の高い素材AZOTEを星空カモフラージュのフリースに挟み込んだ軽量でコンパクトな座布団です。 筒状にすればハンドウォーマーとしてもご使用いただけます。付属の収納袋はライトを入れることで天体観測時に便利な赤色ライトとして使用できます。またソラザブは、複数枚をチャックで連結して使うことも出来ます。
付属品収納袋 材質ポリエステル、ポリエチレン 寸法(mm)300×400×4 質量(g)60
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォン(カメラ付)を天体望遠鏡など光学機器に取付けて撮影できます。適合条件を満たしていればフィーチャーフォンなどスマートフォン以外の端末でも撮影できます。 天体望遠鏡に取付けて月面や惑星の撮影、顕微鏡に取付けてミクロ撮影、フィールドスコープに取付けて野鳥の撮影などがお楽しみいただけます。 取付部を無段階で調整できるため、多くのスマートフォンに対応。 また天体望遠鏡、顕微鏡など円筒形の接眼部を持つ機器であれば柔軟に対応します。
付属品補助スリーブ×3個、スペーサー×2個、取扱説明書 適合(スマートフォン)幅58~110mm、高さ108~200mm、厚さ15mm以下、レンズ中心から左10~40mm、右23~70mm以内、レンズ中心から上6~45mm、下81~158mm以内(接続可能接眼部)Φ19~53mm、高さ20mm以上の円筒形 寸法(mm)149×90×56(突起部含む) 質量(g)178(補助スリーブ含む) 耐荷重(g)約300以下(推奨)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷


ワンタッチでリリース可能な首下げタイプのストラップです。
用途長いストラップを必要とする方におすすめ。 長さ(cm)40
1個
469 税込516
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スモークフィルム状のシートで、貼り付けることでSTAR BOOKの液晶画面を暗くすることができます。(2枚入)
サイズ(cm)10.3×8
1台
799 税込879
当日出荷

1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水平器、コンパス、傾斜計をまとめた、ありそうでなかった設計。カメラなどのクセサリーシューに取り付けて高度方位を素早く設定できます。 星空雲台ポラリエに併用すると、北極星がみえない場所でも素早く極軸を合わせることができます(簡易設置)。
質量(g)100
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

望遠鏡用バランスプレートです。鏡筒付属のアタッチメントプレートと交換して使用します。 鏡筒をカメラ三脚に取付けできます(1/4インチ、3/8インチ穴付)。アリミゾ式赤道儀にカメラ等の取付可。
質量(g)310 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230×44×20
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷

適合DD-2、露除けヒーター2、カラーCCDカメラC0014-3M タイプ単一アルカリ乾電池8本用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×80×80 プラグ2.1ΦDCプラグ(内径2.1mm、外径5.5mm)センターマイナス
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷

月明かりをバランスよく減光するNDフィルター採用。 31.7mm径接眼レンズのスリーブ先端にねじ込んで使用します。
仕様ND4と同等の減光 質量(g)10 有効径(Φmm)19 接眼レンズ(取付径)31.7mm
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷

SLV・NPL接眼レンズの保護・保管に便利です。
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対物レンズ焦点距離を長くします。お持ちの接眼レンズでより高倍率の観測が可能。
接眼レンズ(使用)31.7
1個ほか
4,898 税込5,388
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒地に赤と黄色のステッチを刺繍、ロゴ入りの特製真鍮プレートもついたこだわりのストラップ。
長さ(cm)49(取付部除く)
1台
1,298 税込1,428
4日以内出荷

接眼レンズ、アダプターなどの付属品いれ。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×305×80
1台
特価
679 税込747
当日出荷

鏡筒に1/4カメラねじを設けるプレートです。ガイド用のパーツ、カメラ、カメラ用の自由雲台を同架できます。 鏡筒バンド上部に取付けて使用します。
付属品取付用M6ねじ 質量(g)276 寸法(長さL×幅W)(mm)191×48
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

1台
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

太陽観察用のオプションパーツです。太陽投影板なら、安全に太陽観察をすることができます。
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品アクセサリーポーチ×2 収納量長さ950mm以下、外径(一番太い部分)125mm以下の鏡筒または三脚を1本
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

長い鏡筒と三脚の接触防止、天頂付近の撮影、観察に。 死角が生じにくく、鏡筒と三脚の接触を防ぎます。
適合SXG-HAL130三脚、SXG-AL130三脚、SX-HAL130三脚、SX2、SXD2、SXP赤道儀、GP2、GPD2赤道儀 寸法(mm)207×Φ130 質量(kg)1.8
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

安定した星野撮影ができます。 自由雲台の併用をおすすめします。
適合Φ20mm、Φ25mmのウェイト軸取付用 長さ(mm)165 質量(g)302
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

R200SS鏡筒に標準付属。撮影時の構図に合わせに使用。
仕様(変換サイズ)42mmTねじ<ピッチ0.75mm> 取付(接眼部)60mmねじ(ピッチ0.75mm) 質量(g)26 光路長(mm)4(ねじ部除く)
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

優れた追尾性能により、数分間の自動追尾であればノーガイドでの撮影が可能。気軽に星雲や星団など憧れの天体の撮影を楽しむことを可能にします。 高い剛性ながら軽量な三脚との組合せにより、総重量5.4kgを実現。最高の撮影ポジションを求めて野山を歩きまわる、アクティブな撮影の強い味方となります。
仕様(微動)電動によるウォームホイルによる全周微動、(粗動)クランプフリーによる粗動、(ウォームホイル)Φ73.5mm・歯数144山、(ウォーム軸)Φ11mm・真鍮(赤経軸<極軸>)Φ59mm、アルミ合金(方位微動)微動範囲約6.5°、ダブルスクリュー式・微動ツマミ付<1回転約1.9°>(極軸望遠鏡)6倍20mm・実視界8°・自動消灯式暗視野照明内蔵(8段調光付)・据付精度約3°、電源:CR2032電池×1個<モニター電池付属>、スケール:3星導入式・歳差補正付(~2040年)(追尾)STAR BOOK ONEコントローラーによる高精度追尾、最高約60倍速<対恒星時>【三脚】アルミ製3段伸縮式(ワンタッチ式)、(長さ)570~1296mm、(高さ)526~1159mm、(縮長)598.4mm、(設置半径)350~710mm、(質量)3.0kg 付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤 電圧(V)DC5(USB電源使用) 消費電力(W)1.0~2.5 電源USB出力付外部電源 ベアリング4個(赤経モーターモジュール、AP極軸体ユニット×各2個) 本体質量(kg)2.4 全質量(kg)5.4 消費電流(A)0.2~0.5 接続端子(コントローラー)D-SUB9PINオス、(電源)USB Micro-B型 駆動方式パルスモーターによる電動駆動 搭載可能質量(kg)6
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

長さ(mm)760~1018 質量(kg)10.3 高さ(mm)690~915 パイプ径(Φmm)55 半径(Φmm)(設置半径)440~570
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

長いフレキシブルタイプの微動ハンドルです。よりラクな姿勢で操作できます。 ポルタⅡ付属のハンドルでは手が届きにくいお子様や長い鏡筒を搭載した場合にもおすすめです。
1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷

粗動と微動でピント合わせが可能になります。減速比約7:1。
適合(現行販売機種)A80M、A105M、ED71SⅡ、ED13S、ED115S、AX103S、VC200L、VMC200L、R200SS、(旧製品)A80SS、VC200LDG、VNC200LDG、R200SSDG 質量(g)170
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

ガイド撮影で、ガイドスコープ、撮影鏡筒、カメラなどの機器を同架したい場合に使用します。
仕様専用スライドバー付 適合SX2、SXD2、SXD2、SXP、GP2、GPD2赤道儀用、ガイドマウントXY・プレートホルダーSX・各種鏡筒取付用 質量(g)1275 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)330×120×12
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

アリミゾ式各種鏡筒搭載用。
仕様M8対応穴(35mm間隔)装備、1/4インチねじ穴付 適合AXD赤道儀・SXP赤道儀に直接取付可、マルチプレートDX、AXDマルチプレート、ガイドマウントXY 質量(g)220
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

SXG-HAL130三脚、SXG-AL130三脚などに取付け、1/4インチねじに対応したカメラ雲台などを取りつけることができるようになります。
仕様旧型HAL、AL三脚使用可能、ポルタⅡ三脚、スカイポット三脚使用可能 質量(g)380
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ファインダー脚を鏡筒に増設するための台座です。(鏡筒は台座を含めファインダーが付属しています)
適合機種A80M、A105M、NA140SSf、ED81SⅡ、ED103S、ED115S、AX103S鏡筒 質量(g)96
1台
1,198 税込1,318
4日以内出荷

目的の天体を見つけるための補助となるパーツで、補助望遠鏡ともよばれます。天体観察の前に、望遠鏡本体と視野が一致するよう調整して使います。
付属品レンチ 適合反射式、屈折式接眼部取付可 質量(g)195
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷

鏡筒の焦点距離を短縮、F値を小さくし視野を広げます。広がりのある天体を撮影する際などに。焦点距離を短縮(0.85倍)します。
仕様(直焦撮影)専用カメラマウント48mm付属、(拡大撮影)不可、(眼視観測)不可 適合(鏡筒)ED80Sf 質量(g)242(カメラマウント48mm別)
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鏡筒の焦点距離を短縮、F値を小さくし視野を広げます。広がりのある天体を撮影する際などに。焦点距離を短縮(0.71倍)します。
仕様(直焦撮影)直焦ワイドアダプター60+Tリング<N>が必要、(拡大撮影)不可、(眼視観測)不可 適合(鏡筒)VC200L 質量(g)131
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Tリングのネジ込部分を分解取付することにより、ケラレの原因となる内径を大きくします。フィルム一眼カメラ、フルサイズデジタル一眼カメラ使用時に有効なパーツです。
寸法(mm)Φ72×20 質量(g)55
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合フリップミラー及びR200SS、VSD100F3.8接眼部に取付け可能、Tリング(N)併用 質量(g)242 外径×長さL(Φ×mm)60×105
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷