測定・測量用品 :「d端子」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた追尾性能により、数分間の自動追尾であればノーガイドでの撮影が可能。気軽に星雲や星団など憧れの天体の撮影を楽しむことを可能にします。 高い剛性ながら軽量な三脚との組合せにより、総重量5.4kgを実現。最高の撮影ポジションを求めて野山を歩きまわる、アクティブな撮影の強い味方となります。
仕様(微動)電動によるウォームホイルによる全周微動、(粗動)クランプフリーによる粗動、(ウォームホイル)Φ73.5mm・歯数144山、(ウォーム軸)Φ11mm・真鍮(赤経軸<極軸>)Φ59mm、アルミ合金(方位微動)微動範囲約6.5°、ダブルスクリュー式・微動ツマミ付<1回転約1.9°>(極軸望遠鏡)6倍20mm・実視界8°・自動消灯式暗視野照明内蔵(8段調光付)・据付精度約3°、電源:CR2032電池×1個<モニター電池付属>、スケール:3星導入式・歳差補正付(~2040年)(追尾)STAR BOOK ONEコントローラーによる高精度追尾、最高約60倍速<対恒星時>【三脚】アルミ製3段伸縮式(ワンタッチ式)、(長さ)570~1296mm、(高さ)526~1159mm、(縮長)598.4mm、(設置半径)350~710mm、(質量)3.0kg 付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤 電圧(V)DC5(USB電源使用) 消費電力(W)1.0~2.5 電源USB出力付外部電源 ベアリング4個(赤経モーターモジュール、AP極軸体ユニット×各2個) 本体質量(kg)2.4 全質量(kg)5.4 消費電流(A)0.2~0.5 接続端子(コントローラー)D-SUB9PINオス、(電源)USB Micro-B型 駆動方式パルスモーターによる電動駆動 搭載可能質量(kg)6
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

ビクセンAP赤道儀
搭載可能質量(kg)6 ベアリングボールベアリング7個
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)