測定・測量用品 :「トヨ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
鋼板・丸鋼兼用タイプ。
磁石には強力なネオジウム磁石を使用。
切替操作は単純なレバー操作。
電源が不要なので停電による落下事故の心配が無い。
配線が無いため場所を選ばずに使用できる。
用途鋼板・形鋼・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用です。
寸法W2(mm)6
ドリル・タップ加工等の作業後の鉄粉除去や、取りにくい長穴などの中からさまざまなものを取り出すのに便利
KMKF-1は、スプリング式でフレキシブルな構造になっています
1台
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
磁力のON-OFFがレバーにより簡単にできます。
軽い操作力、取り扱いはきわめて簡単でいつまでも安定した強力マグネットを内蔵しています。
従来にない角形で、丸形では取りにくかったコーナーもご使用いただけます。
質量(kg)1.2
仕様ON-OFF切換:有
1台
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕上面精度の向上します。
研削盤に取付けクーラント液を浄化します。
マグネットドラムで鉄分を除去します。
高性能のアルニコ磁石を使った強力保持型
用途溶接用補助工具として、鉄板、鉄材などの組み合わせ保持に最適
スケール保持用としても使用できる
仕様アルニコ磁石使用
磁極面上の2本のレールにより分離能力は最高に発揮されます。
鉄板のほかに、プレス半製品や不定形のものでも一定間隔に分離します。
油で密着したものや積み重ねられた鉄板を、一枚一枚確実に分離します。
高性能フェライト磁石を採用したコンパクトタイプです。
各々2個で1セットです。
用途鉄板を1枚づつ引き離して機械に挿入する作業に最適。(プレス・シャーリング)
強力なマグネットを使用。黒皮面のワークにもしっかり吸着
てこの原理により、引きはがす際もマグネットに触れることなくスムーズに取れます
用途鋼板を吊上げ、降ろす時に方向の位置を決める補助具として使用 / 鋼板と距離を保ちながら搬送できる
使用磁石ネオジウム磁石
(KHC)
コンパクトで強力な吸着力を発揮
切換ハンドルはないが、頑丈にできている
(KHD,KHD-2,KHD-2HM01,KHF-1013)
磁力のON-OFFがレバーにより簡単にできる
軽い操作力、取り扱いはきわめて簡単
いつまでも安定した強力マグネットを内蔵
従来にない角形で、丸形では取りにくかったコーナーも使用できる
片手で簡単に磁力の切換ができ、持ち運びに楽なアルミ本体を使用している
KHD-2HM01は、従来のハンドマグネット(KHD-2)よりもコンパクトなので、プラズマレーザー用切断定盤での回収等に役立ちます。
用途鉄屑、切粉の回収、掃除、ネジ類の材質の選別、鋳砂中のチップの除去等、食品・化学工場等、多種分野で使用
溶接や組立作業に2面用ホルダーとして使用できる簡易タイプ
用途溶接や組立作業の仮押えなどに使用
吸着力(N[kgf])300[30]
仕様ON-OFFなし
45°、90°、135°の3通り保持角度がとれる
コンパクトなので狭い場所で使用ができる
用途溶接や組立作業の仮押えに小型軽量で強磁力を発揮
鉄板・丸棒・その他さまざまな形のものを、強力に保持して加工を助けるものです
45°・ 135°及び 90°にした溶接やドリル加工、あるいはヤスリ仕上げなど強く工作物を保持するのに最適
ON-OFFは切替レバーを回すことにより簡単にできる
溶接用治具などに最適
吸着力(N[kgf])800[80]
寸法(mm)108×108×(141)
吸着部サイズ六面吸着
質量(kg)5.6
1台
¥98,980
税込¥108,878
8日以内出荷
一般の測定や機械工作現場での種々の測定の際、ダイヤルゲージなどの測定器具を保持できる
垂直面、平面や丸棒にも60~90kgにて吸着します
用途一般測定補助具として、精度アップや作業能率の向上に最適
ネオジウム磁石を使用した薄型マグネットホルダー
プレス金型などの埋め込みに最適
吸着面に加工シロのあるものは 切削および研削加工ができる
回転角度が自由に得られる機構です。
温度上昇による熱変位が少ないため高精度な作業ができます。
用途治工具、金型などの成形研削作業に
適合[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1
高精度を要求される研削作業に順応するよう、研削熱およびチャック内部のコイル発熱による熱変位には、特に留意した設計になっています。
用途主に研削作業用で最も普及形の電磁チャックとして
電圧(V)DC100
小物部品の大量研削に適した、細かい磁極の配列です。
ピッチレスにより、薄物でも安定した吸着力を発揮します。
大きなワークの研削も可能です。
用途小物、薄物のワーク研削に
電圧(V)DC100
適合[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1
外部信号でもON、OFFが出来ます。
ホルダーはDC24V仕様ですからKS90EPタイプをご使用される場合ホルダーを4個直列に接続して使用します。
用途永電磁ホルダーKELRMの電源装置として使用されます。
幅(mm)230
高さ(mm)100
奥行(mm)155
入力電圧(V)単相 AC100
重量は1.6kg。小型で磁力は強力
着脱操作は簡単
永久磁石なので、電源は必要なし
用途鋼材、鋼板の引き出しや、金型、素材などの手軽な運搬に最適
吸着力(N[kgf])横引:500[50]、吊上げ:2000[200]
質量(kg)1.6
ハンドル長さ(mm)150
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
剛性に富み、ラフな使用に適しています。
強力な磁力線で吸着します。
用途単品で小型鋼板の搬送、ビームに連結して大型鋼板の搬送に適しています。
適合整流器:KAS2-5ECLE
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。