ユニファイねじ用リングゲージ(UNF)細目WATERS当日出荷
ユニファイねじ用のリングゲージ、通り(GO)/止まり(NOT GO)のセットです。
用途ねじの精度検査用。仕様ゲージ方式:ANSI B1.2トラスコ品番251-9394材質OHNS(JIS SKS3 相当)ピッチ(mm)28等級2A呼び寸法(mm)NO.12ゲージ通り/止まり
ユニファイねじ用プラグゲージ(UNF)細目WATERS当日出荷
ユニファイねじ用のプラグゲージです。片側が通り(GO)でもう一方が止まり(NOT GO)になっています。
用途ねじの精度検査用。仕様ゲージ方式:ANSI B1.2トラスコ品番250-1741材質OHNS(JIS SKS3 相当)ピッチ(mm)28等級2B呼び寸法(mm)NO.12ゲージ通り/止まり
防水温湿度計SwitchBot税込¥2,858¥2,598