絞り込み
ブランド
  • 日本電磁測器
  • モノタロウ(238)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(904)
  • Hirschmann Test & Measurement(530)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,077)
  • SK(新潟精機)(1,088)
  • SKC(環境測定)(507)
  • TESA[測定用品](604)
  • testo(テストー)(480)
  • アイゼン(529)
  • アズワン(551)
  • エスコ(1,968)
  • カネテック(456)
  • ガステック(482)
  • シンワ測定(1,048)
  • タジマツール(TJMデザイン)(606)
  • テクロック(838)
  • ホーザン(615)
  • マイゾックス(672)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テスラメーター 日本電磁測器

    テスラメーター

    日本電磁測器
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    31日以内出荷
    ホールセンサーと組み合わせて磁束密度を測定するための測定器です。主に、磁石の着磁量や鋼材の残留磁気の測定に使用されます。Bluetoothレシーバー付きモデルはボタンひとつで測定値をPCへ簡単転送できます。専用ソフトにて作動し、転送データはCSV化が可能です。
    用途機能。ピークホールド機能。プローブ自動校正機能。極性判別 電池残量表示。オートパワーオフ使用温度範囲(℃)0~40測定項目DC、AC(RMS)本体質量(kg)約0.11精度(%)レンジの±3(DC)、レンジの±5(AC)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×115表示範囲0.01mT~1.999T測定レンジDC:3レンジ、AC:2レンジ周波数範囲DC/AC:50~300Hz入力電源単四ニッケル水素充電池(1.2V×2本)
  • 【レンタル】テスラメータ GV-400Aシリーズ レンタル 日本電磁測器

    【レンタル】テスラメータ GV-400Aシリーズ レンタル

    日本電磁測器
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    カラー液晶表示、連続6時間使用可能です。
    幅(mm)65高さ(mm)115タイプ垂直型使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)20測定項目DC. AC(RMS)コード長さ(m)1精度DC:±3%、AC:±5%プローブPA-400A分解能0.01mT機能ピークホールド機能、プローブ自動校正機能、極性判別、電池残量表示、オートパワーオフ表示範囲0.01mT~1.999T測定レンジ(DC)3レンジ、(AC)2レンジサービス分類レンタル