測定・測量用品 :「木材水分計」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DT-128Mは高周波方式センサーを測定箇所にあてるだけで水分量を測れる、非破壊木材建材用水分計です。 針状ピンではなくボールセンサーなので、測定対象の木材やコンクリートの建材に傷をつけることはありません。 最高値および最低値、暗い所でも数値が読み取れるバックライト機能、指定した数値でのアラーム ・ 電池消耗表示付き。 連続的に測定えるので、住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知に最適です。
用途住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知 質量(g)226 電源単4電池×3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)242×63×30 使用温度(℃)0~40 センサータイプ高周波方式水分センサー 測定方式高周波式 測定範囲(%)0.0~100.0 分解能0.1 機能最高/最低値モード:あり、自動電源オフ:あり 使用湿度(%RH)0~85(結露しないこと)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

DT-98は高周波方式センサーを測定箇所にあてるだけで水分量を測れる、コンパクトサイズの非破壊木材建材用水分計です。 針状ピンではなくボールセンサーなので、測定対象の木材やコンクリートの建材に傷をつけることはありません。 連続的に測定えるので、住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知に最適です。
用途住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知 寸法(mm)185×55×38 質量(g)139 電源9V角乾電池 深さ(mm)貫通深度:20~40 測定範囲(%)0.0~100.0 分解能1 機能ホールド機能:あり、最大/最小表示機能:あり、自動電源オフ:あり 画面仕様バックライト付きLCDディスプレイ
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷