測定・測量用品 :「cod 測定器」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DT-967は小型の卓上型CO2モニターです。設置ポイントの二酸化炭素濃度と温度、湿度を計測できます。NDIR非分散型赤外線CO2センサー搭載製品です。 CO2モニター/二酸化炭素濃度計 二酸化炭素(CO2)及び気温、湿度を測定できます NDIR非分散型赤外線CO2センサー搭載 2.4インチTFTカラーディスプレイ CO2レベルはGood(良好)・Normal(普通)、Poor(悪い)で表示されます 最大/最小CO2値リコール機能 置くだけで簡単測定。家庭やオフィス、店舗での使用に最適です。 エアコンをつける時季は部屋を閉め切りがちです。CO2濃度をモニターして、換気の目安にしましょう。
検知対象ガス二酸化炭素 測定範囲(ppm)CO2:0~9999 分解能CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH 測定精度CO2:±5%±75ppm 温度測定範囲(℃)-10~60 温度精度±1℃ 湿度測定範囲(%RH)0.1~100.0 湿度精度±3%RH(25℃/ 30~99%RH)、±4%RH(25℃/ 0~30%RH) 電源内蔵充電式リチウムバッテリー 寸法(mm)96×59×48 質量(g)117
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷