測定・測量用品 :「測定用品 マグネット」の検索結果
2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。
屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920 = t0.64
材質/仕上SPCC/ニッケルメッキ
寸法T2
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
材質(マグネット)ネオジム
表面処理(マグネット)ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当
頭部形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質CRスポンジ (黒)
厚さt(mm)ゴム:0.5
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム
表面処理マグネット:ニッケルメッキ
頭部形状六角穴(皿ねじ)
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄系金属ワークを強力な磁石で吸着し搬送することができるハンドリフターです。ワークの持ち上げ作業や搬送ができ作業負担を軽減できます。レバーを握ると磁力が低下、ワークに取り付けた後レバーを放すと吸着できます。片手のみで扱えるため作業性が良く、どなたでも簡単にご使用いただくことができます。
用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送作業に。
材質【レバー部】鉄/クロメート
吸着力(N)294
本体部アルミ合金/黒アルマイト
持ち手アルミ合金/シルバー塗装
使用磁石ネオジム磁石/ニッケルメッキ
1個
¥11,480
税込¥12,628
5日以内出荷
六角ボルトに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。六角レンチで強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。
材質ねじ:SS400相当、マグネット:ネオジム磁石
表面処理ねじ:無電解ニッケル、マグネット:ニッケルメッキ
強度区分4.8
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC
材質マグネット:ネオジム
表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ
頭部形状六角穴(皿ねじ)
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム
表面処理マグネット:ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
強力なネオジキャップ磁石にレバーハンドルを取り付けたマグネットホルダーです。磁石は吸着力、サイズに応じて選択可能、レバーも3色よりお選びいただけます。ネオジム磁石を鉄のキャップで覆い、磁力を高めると同時に割れにくくしております。付属の滑り止めゴムを磁石面に貼ることでキズ防止、滑り止め効果があります。
用途相手物の押さえや吊り下げ、固定、保持など様々なシーンでお使いいただけます。
仕様●スペーサー:SPCC/三価クロメート●滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
材質【磁石:キャップ】SPCC/ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装
材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナットに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。
六角形状の為、締め付け回らないようスパナ等で保持することができます。
また、反対にスパナ等を使用し強く締め付けることも可能です。
用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。
材質(本体)SS400
表面処理ニッケルメッキ(マグネット)
表面処理(本体)無電解ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
材質(マグネット)ネオジム磁石
スパナ等で強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。
用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。
材質本体:一般構造用圧延鋼材(SS400)、表面処理:無電解ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)
取付ねじ並目
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。滑り止めゴムをセットにした商品です。めねじ貫通タイプ、相手側のねじサイズに合わせて取り付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質マグネット:ネオジム
表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ
材質(キャップ)SPCC
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(止具)SUS303
材質(リング)SUS316/電解研磨
六角形状の為、回らないようスパナ等で保持、または強く締め付けることも可能です。
用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。
材質本体:一般構造用圧延鋼材(SS400)、表面処理:無電解ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)
取付ねじ並目
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ穴に取り付け可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじ先端に磁力の強いネオジムを取り付けております。磁石の反対側は六角穴になっており、六角レンチで締め付け、取り外しが可能です。サイズは小径のM4から最大M16までラインナップしております。全長が短いため、薄板にも取り付けることができます。
用途ねじ穴を利用した吸着、保持等に。
仕様ねじホルダ 本体:SCM435/無電解ニッケル
材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
両側に強力なネオジキャップ磁石を付けた角度調整可能なブラケットです。磁石はサイズ、吸着力の異なる4種類より左右選択、ブラケットは180度角度調整することが可能です。付属のおねじノブを使用し手締め(工具レス)で角度調整ができます。更にきつく締め付けたい場合にはおねじノブとスペーサーを外し、付属の十字穴付皿ねじをご使用下さい。付属の滑り止めゴムを磁石に張り付けることにでキズ防止にもつながります。
用途相手物の保持や組み立て作業、検査など角度を調整したい場合に。
材質六角ナット・座金・ねじ・スペーサー:スチール / 三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
材質(本体)ネオジム / ニッケルメッキ
ブラケットA6N01SS-T5 / アルマイト処理
材質(ねじ部)十字穴付皿ねじ(M4-6):SUS304相当×2個入り
材質(キャップ)SPCC / ニッケルメッキ
材質(ノブ)おねじノブ(M4-10):ABS / SWCH12A(三価クロメート)×2個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
両側より締め付けや位置調整が可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじに磁力の強いネオジム磁石を取り付けています。止まり穴、貫通穴どちらでも使用可能です。片側が十字穴のタイプもご用意しております。
材質(本体)SCM435、(磁石)ネオジム、(六角穴付き皿ねじ)SUS304相当
寸法L(mm)12
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ、(磁石)ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
両側より締め付けや位置調整が可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじに磁力の強いネオジム磁石を取り付けています。止まり穴、貫通穴どちらでも使用可能です。両側が六角穴のタイプもご用意しております。
材質(本体)SCM435、(磁石)ネオジム、(十字穴付皿小ねじ)SUS304相当
寸法L(mm)12
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ、(磁石)ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
ステンレス製のクリップを付属しております。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ
材質(クリップ)ステンレス鋼
材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5
材質(止具)SUS303
マグネットネオジム/ニッケルメッキ
材質(リング)SUS316/電解研磨
丸形おねじに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。ねじ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。一般的な類似形状品と比較して、磁石のサイズが大きく吸着力が強いです。六角ナットが付いていますので高さ微調整やねじ穴でなくても使用可能です。
用途ねじ穴、丸穴を利用した吸着、保持、反発等に。
材質(本体)SUM23
ねじSUS304相当
六角ナットSUS304相当
材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
丸形ナットに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。ねじ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。一般的な類似形状品と比較して磁石のサイズが大きく吸着力が強いです。ねじ穴は貫通していない為、締め付けてもマグネットに当たる心配がありません。
用途ねじを利用した吸着、保持、反発等に。
材質(本体)SUM23
材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法仕様一覧(0.12MB)
ねじ山種類メートル並目
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ
材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5
材質(止具)SUS303
マグネットネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316/電解研磨
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ
材質(フック)亜鉛ダイカスト/ニッケルメッキ
材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5
材質(止具)SUS303
マグネットネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS304/電解研磨
材質(チェーン)SUS304/電解研磨
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ
材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5
材質(止具)SUS303
マグネットネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS304/電解研磨
材質(チェーン)SUS304/電解研磨
強力なネオジムマグネットにT字ハンドルが付いた製品です。
モノの固定や吸着、保持など様々な場面でお使いいただけます。
ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途固定や吸着、保持やハンガー等に。
寸法L1(mm)8
表面処理磁石:ニッケルメッキ
材質(キャップ)SPCC
材質(ハンドル)SS400
材質(磁石)ネオジム
材質(ゴム)滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
表面処理(ハンドル)無電解ニッケルメッキ
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質マグネット:ネオジム
表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)
材質(キャップ)SPCC
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ
材質(フック)ステンレス鋼
材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5
材質(止具)SUS303
マグネットネオジム/ニッケルメッキ
材質(リング)SUS304/電解研磨
材質(チェーン)SUS304/電解研磨
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。リングそのままでも使用可能、フックを付けるなどアレンジも可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(マグネット)ネオジム
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
セット内容本体1個、リング2個、チェーン1個、フック1個、ゴム1枚
材質/仕上キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム/ニッケルメッキ、リング:SUS304/電解研磨、チェーン:SUS304/電解研磨
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。
用途六角ボルトで磁石を固定、六角ナットで長さ調節やスパナ締めが可能です。
材質六角ボルト・ナット:SS400相当
表面処理マグネット:ニッケルメッキ、六角ボルト・ナット:三価クロメート
材質(ねじ部)SUS304相当
頭部形状六角穴
材質(キャップ)SPCC
六角ナット1種
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
材質(マグネット)ネオジム磁石
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。ステンレス製のクリップを付属してます。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC
材質(クリップ)ステンレス鋼
材質(リング)SUS316
材質(マグネット)ネオジム
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。フックは用途に応じて選択可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC
材質(リング)SUS316
材質(マグネット)ネオジム
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ネジ穴を利用しアレンジすることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途固定や吸着、保持等に。
表面処理(キャップ/磁石)ニッケルメッキ
材質(キャップ)SPCC
材質(磁石)ネオジム
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。
マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果が得られます。
用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。
材質キャップ:冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)、ネジ:ステンレス(SUS304)相当
取付ねじ並目
最高使用温度(℃)0~80
RoHS指令(10物質対応)対応
1mm厚の角プレートに強力な両面テープを貼り合わせた製品です。着磁が必要な箇所に貼ることで、どこにでもマグネット(磁石)を取り付けることが可能です。プレートはフェライト系ステンレス鋼、磁性があり錆びづらい素材です。屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
用途磁石の取り付け等に。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。