丸型気泡管エビス(水平器)(10件のレビュー)当日出荷
用途機器取付用材質本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
丸型気泡管(磁石付き)エビス(水平器)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
機器に取り付けができます。磁石付で金属部に取り付けられます。
用途水平の測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネット1面RoHS指令(10物質対応)対応
丸型気泡管(取付タイプ)エビス(水平器)(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
機器に取り付けができます。ホルダー付でねじ止めできます。
用途水平の測定。高さ(mm)11.5材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ホルダ:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
丸型気泡管/フォルダー17エビス(水平器)取扱停止中
前後左右測定
用途水平面の前後左右が同時に測定できます。寸法(mm)Φ17×7.5質量(g)2感度(mm/m)0.35=0.0201°
ツバ付丸型気泡管エビス(水平器)(1件のレビュー)当日出荷
水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。直径(Φmm)45高さ(mm)11精度±2.50mm/m=±0.1432°以内トラスコ品番410-5427材質本体:アクリル樹脂(PMMA)質量(g)10マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
つば付丸型気泡管(磁石付)エビス(水平器)当日出荷
水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。直径(Φmm)45高さ(mm)12.2精度±2.50mm/m=±0.1432°以内トラスコ品番410-5435材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石質量(g)16マグネット1面RoHS指令(10物質対応)対応
丸型気泡管KYU150エビス(水平器)当日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)3厚さ(mm)20高さ(mm)20材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)10感度(mm/m)0.50=0.0286°
丸型気泡管/フォルダー20エビス(水平器)翌々日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)2厚さ(mm)20高さ(mm)20材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)8感度(mm/m)0.40=0.0229°
キューブレベルエビス(水平器)(6件のレビュー)当日出荷
測量ポールの測定ができます。電動工具に取り付け、測定できます。丸型気泡管で水平面及び垂直面の全方向が測定できます。
用途測量ポール用。鉛直測定。長さ(mm)50高さ(mm)35厚さ(mm)27精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)質量(g)28マグネットなし
丸型気泡管/フォルダー17エビス(水平器)翌々日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)2厚さ(mm)17高さ(mm)17材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)8感度(mm/m)0.40=0.0229°
4本線円柱気泡管エビス(水平器)(4件のレビュー)当日出荷
用途機器取付用感度(mm/m)0.50=0.0286°材質本体/アクリル液体/石油系質量(g)2取付け方法両面テープ又は接着剤(溶剤不可)
4本線円柱気泡管JL32エビス(水平器)当日出荷
機器取付用気泡管気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)2厚さ(mm)10寸法(mm)Φ9.5×32高さ(mm)10質量(g)32感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
4本線角気泡管エビス(水平器)当日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)10厚さ(mm)15寸法(mm)15×15×55高さ(mm)15質量(g)55感度(mm/m)0.50=0.0286°
6本線丸気泡管エビス(水平器)翌々日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)13厚さ(mm)36寸法(mm)Φ36×15高さ(mm)36質量(g)15感度(mm/m)0.35=0.0201°
カメラ気泡管エビス(水平器)翌々日出荷
カメラ用気泡管
材質本体:アクリル樹脂長さ(mm)33厚さ(mm)15高さ(mm)40質量(g)50感度(mm/m)0.50=0.0286°
4本線円柱気泡管JL40エビス(水平器)翌々日出荷
機器取付用気泡管気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)3厚さ(mm)10寸法(mm)Φ9.5×40高さ(mm)10質量(g)40感度(mm/m)0.35=0.0201°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
4本線フラット気泡管エビス(水平器)(2件のレビュー)取扱停止中
機器に直接取付けられます
用途機器取付用材質アクリル樹脂長さ(mm)25厚さ(mm)3.5高さ(mm)9.5質量(g)1感度(mm/m)0.50=0.0286°
6本線円柱気泡管JL40エビス(水平器)翌々日出荷
機器取付用気泡管気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)3厚さ(mm)10寸法(mm)Φ9.5×40高さ(mm)10質量(g)40感度(mm/m)0.35=0.0201°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
6本線円柱気泡管JL32エビス(水平器)翌々日出荷
機器取付用気泡管気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)2厚さ(mm)10寸法(mm)Φ9.5×32高さ(mm)10質量(g)32感度(mm/m)0.35=0.0201°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
6本線角気泡管エビス(水平器)翌々日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)10厚さ(mm)15寸法(mm)15×15×55高さ(mm)15質量(g)55感度(mm/m)0.35=0.0201°
勾配角気泡管エビス(水平器)翌々日出荷
3勾配(1/50・1/100・1/200)測定可能
用途機器取付用気泡管長さ(mm)10厚さ(mm)15寸法(mm)15×15×55高さ(mm)15質量(g)55感度(mm/m)0.15=0.0086°
6本線円柱気泡管L40Lエビス(水平器)翌々日出荷
機器取付用気泡管気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)5厚さ(mm)12寸法(mm)Φ12.2×40高さ(mm)12質量(g)40感度(mm/m)0.35=0.0201°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
カメラ気泡管・磁石付エビス(水平器)翌々日出荷
カメラ用気泡管
材質本体:アクリル樹脂長さ(mm)36厚さ(mm)15高さ(mm)42質量(g)50感度(mm/m)0.50=0.0286°
4本線円柱気泡管L40Lエビス(水平器)翌々日出荷
機器取付用気泡管気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)5厚さ(mm)12寸法(mm)Φ12.2×40高さ(mm)12質量(g)40感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
4本線丸気泡管エビス(水平器)8日以内出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)13厚さ(mm)36寸法(mm)Φ36×15高さ(mm)36質量(g)15感度(mm/m)0.50=0.0286°
モバイルレベルエビス(水平器)(1件のレビュー)当日出荷
ストラップ付で持ち運びに便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。丸型気泡管付で水平面の測定が出来ます。
用途水平・垂直・前後左右測定の測定材質ABS樹脂、4本線アクリル気泡管、丸型アクリル気泡管長さ(mm)87厚さ(mm)17色シャンパンゴールド高さ(mm)42感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
インパクトドライバ用水平器エビス(水平器)(1件のレビュー)当日出荷
インパクトドライバ本体に簡単装着!丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。特殊樹脂水平・鉛直測定可能インパクトドライバ取付けパイプ・ポール測定可能丸型アクリル気泡管4本線アクリル気泡管落下防止コード取付部付
長さ(mm)28厚さ(mm)67高さ(mm)44質量(g)80感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
磁石付モバイルレベルエビス(水平器)当日出荷
ネックストラップ付き水平器ストラップ付なので持ち運びに便利です。丸型気泡管付で水平の測定等に便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。パイプ測定可能磁石:1個付
長さ(mm)44厚さ(mm)42高さ(mm)17材質(本体)アルミニウム質量(g)87感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
ドライバドリル用水平器エビス(水平器)当日出荷
ドライバドリル本体に簡単装着!丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。(胴体径60mm~80mm対応)特殊樹脂水平・鉛直測定可能ドライバドリル取付けパイプ・ポール測定可能丸型アクリル気泡管4本線アクリル気泡管落下防止コード取付部付
長さ(mm)31厚さ(mm)67高さ(mm)55質量(g)98感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
手すりレベルエビス(水平器)当日出荷
手すり等に取り付けて両手ハンドフリーで測定、及び取り付けができます。丸型気泡管で柱の鉛直出しができます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。水平・垂直方向360°測定可能パイプ・ポール測定可能
厚さ(mm)56材質(本体)特殊樹脂感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
フィールドレベルエビス(水平器)翌々日出荷
様々な用途に手軽に使える、キーホルダー付アルミ削り出し丸型レベル。高級感のあるアルミ削り出しボディ。三脚などの水平出しに。フック付きで携帯に便利です。キーホルダー付1本線アクリル丸型気泡管
長さ(mm)17厚さ(mm)29高さ(mm)29質量(g)11感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
塩ビ管用水平器エビス(水平器)当日出荷から翌々日出荷
塩ビ管に簡単装着!塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います。塩ビ管等に取り付けて、両手ハンドフリーで測定・作業が行えます。反転測定可能。水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。固定樹脂バネを広げて簡単装着。落下防止コードの取り付けができます。腕に付けて収納可能。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。特殊樹脂水平・垂直測定可能パイプ測定可能丸型アクリル気泡管6本線アクリル気泡管落下防止コード取付部付き
厚さ(mm)65感度(mm/m)(水平気泡管)0.35=0.0201°、(垂直気泡管)0.50=0.0286°精度(mm/m)(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内、(垂直気泡管)±2.50=±0.1432°以内
電柱用水平器エビス(水平器)(1件のレビュー)当日出荷
電柱用。電柱の鉛直出しが簡単に行えます。前後左右測定可能
用途電柱用付属品取付バンド付長さ(mm)125厚さ(mm)110材質(本体)ABS樹脂質量(g)84感度(mm/m)0.50=0.0286°気泡管丸型アクリル気泡管精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
放射温度計佐藤計量器製作所税込¥47,278¥42,980
圧力校正・キットフルーク(FLUKE)税込¥285,780¥259,800