圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)
材質(ねじ部)BS(一般用)
精度1.6
最小目盛(MPa)0
1個
¥5,490~
税込¥6,039~
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(392種類の商品があります)
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)
精度1.6
最小目盛(MPa)0
1セット
¥13,730~
税込¥15,103~
29日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ
(490種類の商品があります)
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形
形状縁なし形(A型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,900~
税込¥17,490~
30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(320種類の商品があります)
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)
精度1.6
最小目盛(MPa)0
1個
¥4,290~
税込¥4,719~
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(490種類の商品があります)
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
1セット
¥26,930~
税込¥29,623~
38日以内出荷
バリエーション一覧へ
(160種類の商品があります)
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形
形状埋込形(D型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
1セット
¥21,980~
税込¥24,178~
38日以内出荷
バリエーション一覧へ
(232種類の商品があります)
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型)
精度1.6
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
最小目盛(MPa)0
1セット
¥23,080~
税込¥25,388~
29日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ
(236種類の商品があります)
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型)
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
1セット
¥21,430~
税込¥23,573~
38日以内出荷
バリエーション一覧へ
(160種類の商品があります)
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
1セット
¥23,080~
税込¥25,388~
38日以内出荷
バリエーション一覧へ
(160種類の商品があります)
2枚フランジタイプの隔膜式圧力計です。
仕様封入液:シリコンオイル
形状ケース:A形、指示計部:A形
区分取付スタイル:直接形
取付方式フランジ式
寸法(Φmm)指示計部:100
材質(ダイヤフラム)SUS316L
材質(接液部)SUS316
許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)
1セット
¥87,540~
税込¥96,294~
38日以内出荷
バリエーション一覧へ
(95種類の商品があります)
2枚フランジタイプの隔膜式圧力計です。
仕様封入液:シリコンオイル
形状ケース:A形、指示計部:A形
区分取付スタイル:直接形
取付方式フランジ式
寸法(Φmm)指示計部:100
接続15A-FF
材質(ダイヤフラム)SUS316L
材質(接液部)SUS316
許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)
圧力レンジ(MPa)-0.1
1セット
¥94,140
税込¥103,554
38日以内出荷
ネジ接続タイプの隔膜式圧力計です。
仕様封入液:シリコンオイル
形状ケース:A形、指示計部:A形
区分取付スタイル:直接形
取付方式ネジ式
寸法(Φmm)指示計部:100
接続ねじG3/8
材質(ダイヤフラム)SUS316L
材質(接液部)SUS316
許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)
圧力レンジ(MPa)-0.1
1セット
¥83,580
税込¥91,938
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
仕様●外部形状:埋込形(D型)●ねじの種類:R●接続部:S1/2●面形(Φmm):200●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):-0.1~0.3●ケース材質:金属ネジ蓋●ネジ部材質:SUS(耐蝕用)●性能:蒸気用
アズワン品番65-3524-66
1個
¥20,980
税込¥23,078
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
仕様●外部形状:埋込形(D型)●ねじの種類:G●接続部:S1/2●面形(Φmm):200●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):-0.1~2●ケース材質:金属ネジ蓋●ネジ部材質:BS(一般用)●性能:蒸気用
アズワン品番65-3523-83
1個
¥24,980
税込¥27,478
33日以内出荷
1個
¥23,980~
税込¥26,378~
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
仕様●外部形状:丸縁形(B型)●ねじの種類:G●接続部:U1/2●面形(Φmm):200●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):-0.1~0●ケース材質:金属ネジ蓋●ネジ部材質:SUS(耐蝕用)●性能:蒸気用
アズワン品番65-3523-17
1個
¥20,980
税込¥23,078
33日以内出荷
1個
¥15,980~
税込¥17,578~
33日以内出荷
1個
¥16,980~
税込¥18,678~
33日以内出荷
1個
¥16,980~
税込¥18,678~
33日以内出荷
1個
¥20,980~
税込¥23,078~
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
仕様●外部形状:縁なし形(A型)●ねじの種類:G●接続部:U1/4●面形(Φmm):60●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):0~100●ケース材質:金属ネジ蓋●ネジ部材質:BS(一般用)●性能:蒸気用
アズワン品番65-3458-51
1個
¥19,980
税込¥21,978
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
仕様外部形状:丸縁形(B型) ねじの種類:R 接続部:U1/2 面形(Φmm):200 精度等級:1.6 圧力範囲(MPA):-0.1~1 ケース材質:金属ネジ蓋 ネジ部材質:SUS(耐蝕用) 性能:蒸気用
アズワン品番65-3523-52
1個
¥15,980
税込¥17,578
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
仕様外部形状:丸縁形(B型) ねじの種類:G 接続部:U1/2 面形(Φmm):200 精度等級:1.6 圧力範囲(MPA):-0.1~2 ケース材質:金属ネジ蓋 ネジ部材質:BS(一般用) 性能:蒸気用
アズワン品番65-3522-66
1個
¥21,980
税込¥24,178
33日以内出荷
1個
¥20,980~
税込¥23,078~
33日以内出荷
1個
¥15,980~
税込¥17,578~
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
1個
¥15,980~
税込¥17,578~
33日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
33日以内出荷
1個
¥18,980~
税込¥20,878~
33日以内出荷
1個
¥17,980~
税込¥19,778~
33日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
33日以内出荷
1個
¥14,980~
税込¥16,478~
33日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
33日以内出荷
1個
¥15,980~
税込¥17,578~
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
仕様●外部形状:縁なし形(A型)●ねじの種類:G●接続部:U1/2●面形(Φmm):100●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):-0.1~0.1●ケース材質:金属ネジ蓋●ネジ部材質:BS(一般用)●性能:蒸気用
アズワン品番65-3485-10
1個
¥19,980
税込¥21,978
33日以内出荷
1個
¥15,980~
税込¥17,578~
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
仕様外部形状:縁なし形(A型) ねじの種類:R 接続部:U3/8 面形(Φmm):100 精度等級:1.6 圧力範囲(MPA):-0.1~0.2 ケース材質:樹脂 ネジ部材質:SUS(耐蝕用) 性能:蒸気用
アズワン品番65-3484-81
1個
¥14,980
税込¥16,478
33日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
仕様外部形状:縁なし形(A型) ねじの種類:R 接続部:U3/8 面形(Φmm):100 精度等級:1.6 圧力範囲(MPA):0~70 ケース材質:金属ネジ蓋 ネジ部材質:BS(一般用) 性能:蒸気用
アズワン品番65-3483-02
1個
¥19,980
税込¥21,978
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
1個
¥15,980
税込¥17,578
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
1個
¥14,980~
税込¥16,478~
33日以内出荷
デジタル傾斜計
STS
税込¥17,578~
¥15,980~
(2)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。