測定・測量用品 :「sus 枠」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
2枚フランジタイプの隔膜式圧力計です。
仕様封入液:シリコンオイル
形状ケース:A形、指示計部:A形
区分取付スタイル:直接形
取付方式フランジ式
寸法(Φmm)指示計部:100
材質(ダイヤフラム)SUS316L
材質(接液部)SUS316
許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)
ネジ接続タイプの隔膜式圧力計です。
仕様封入液:シリコンオイル
区分取付スタイル:直接形
取付方式ネジ式
材質(ダイヤフラム)SUS316L
材質(接液部)SUS316
許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ接続タイプの隔膜式圧力計です。
仕様封入液:シリコンオイル
形状ケース:A形、指示計部:A形
区分取付スタイル:直接形
取付方式ネジ式
寸法(Φmm)指示計部:100
接続ねじG3/8
材質(ダイヤフラム)SUS316L
材質(接液部)SUS316
許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力レンジ(MPa)-0.1
1個
¥69,980
税込¥76,978
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
最小目盛(MPa)-0.1
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型)
圧力範囲(MPa)-0.1~0
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
精度1.6
最小目盛(MPa)-0.1
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
最小目盛(MPa)-0.1
ネジ接続タイプの隔膜式圧力計です。
仕様封入液:シリコンオイル
形状ケース:A形、指示計部:A形
区分取付スタイル:直接形
取付方式ネジ式
寸法(Φmm)指示計部:100
材質(ダイヤフラム)SUS316L
材質(接液部)SUS316
許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)
2枚フランジタイプの隔膜式圧力計です。
仕様封入液:シリコンオイル
形状ケース:A形、指示計部:A形
区分取付スタイル:直接形
取付方式フランジ式
寸法(Φmm)指示計部:100
材質(ダイヤフラム)SUS316L
材質(接液部)SUS316
許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型)
精度1.6
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
最小目盛(MPa)-0.1
圧力範囲(MPa)-0.1~0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型)
精度1.6
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
最小目盛(MPa)-0.1
圧力範囲(MPa)-0.1~0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)
精度1.6
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
最小目盛(MPa)-0.1
圧力範囲(MPa)-0.1~0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形
形状縁なし形(A型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形
形状縁なし形(A型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形
形状丸縁形(B型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力範囲(MPa)-0.1~0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)
精度等級1.6
圧力範囲(MPa)-0.1~0
材質(ケース)金属ネジ蓋
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
最小目盛(MPa)-0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
接続T3/8
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力範囲(MPa)-0.1~0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)-0.1
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)
精度等級1.6
材質(ケース)金属ネジ蓋
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
性能蒸気用耐震形
測定流体蒸気
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
測定流体蒸気
最小目盛(MPa)-0.1
圧力範囲(MPa)-0.1~0
性能蒸気用耐震形
精度等級1.6
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型)
接続T3/8
寸法(Φmm)(面形)75
精度等級1.6
材質(ケース)金属ネジ蓋
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
性能蒸気用耐震形
測定流体蒸気
最小目盛(MPa)0
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。