絞り込み
ブランド
  • Giatec
  • モノタロウ(229)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,290)
  • エスコ(2,826)
  • 長野計器(1,202)
  • SK(新潟精機)(1,071)
  • シンワ測定(1,017)
  • テクロック(827)
  • A&D(781)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(659)
  • タジマツール(TJMデザイン)(634)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(563)
  • Hirschmann Test & Measurement(534)
  • testo(テストー)(470)
  • HIOKI(日置電機)(469)
  • カネテック(457)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスコンクリート 温湿度センサー BlueRock2 Giatecワイヤレスコンクリート 温湿度センサー BlueRock2Giatec
35,980税込39,578
1個
翌日出荷
完全非破壊!完全埋め込み型!コンクリート養生管理に!コンクリート打設直後からコンクリート温湿度を測定可能です。
寸法(mm)39×39×20電源センサーの電源は、鉄筋取付け用ワイヤー(2本)を結びつけた瞬間にON精度±1℃温度測定範囲(℃)-30~+60データ出力PDF / CSV湿度測定範囲(%)0~100インターフェースAndroid・iOSスマートフォン・タブレットの専用アプリ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×39×20湿度精度20~80%:±2%、20%未満または80%超過;±3%、ヒステリシス:±1%測定インターバル分、時間(設定後変更不可)保存データ種類2500データ保存可能(時間、日付、温度、相対湿度など)Bluetooth通信範囲:6~8m(BlueRock2の発信ユニットをコンクリート表面から5cmに埋設した場合)バッテリー寿命(年)最長約2(8時間ごとにセンサーと同期した場合は約2年、1時間ごとにセンサーと同期した場合は約3ヶ月)
完全非破壊型鉄筋腐食探知器 Giatec完全非破壊型鉄筋腐食探知器Giatec
4,798,000税込5,277,800
1式
4日以内出荷
鉄筋腐食探査の新時代が到来!鉄筋腐食速度を測定し、コンクリート構造物の長寿命化に貢献!ハツリ不要・水撒き不要
セット内容iCOR本体、ハンドフリーサポート付きタブレットPC(ソフトウェアインストール済)、電極用保存液、電導性ジェル、自然電位測定用ケーブル(2m)、タブレットPC充電用USBケーブル、タブレット充電器、コネクションスポンジ、霧吹き、収納ケース、取扱説明書測定範囲電気抵抗:0~3kΩ、自然電位:-1~1V測定範囲(mm)かぶり厚さ:10~90本体質量(g)約975測定精度電気抵抗:10Ω(+3%)、自然電位:±10mV温度測定範囲(℃)-10~75寸法(奥行D×高さH)(mm)184×116.5湿度測定範囲(%)0~100測定時間(秒)3~30(一方向測定時)通常6秒または10秒設定推奨入力インピーダンス10MΩ以上保管温湿度範囲0~50℃、5~90%RH動作温度(℃)0~45言語表示英語、日本語プロトコルBluetooth V4.0LE測定分解能温度:±1.0℃、湿度:±3%RH動作湿度(%RH)20~95
導電ジェル Giatec導電ジェルGiatec
3,998税込4,398
1式
4日以内出荷
塩化カリウム水溶液 Giatec塩化カリウム水溶液Giatec
3,798税込4,178
1式
4日以内出荷
電極保存溶液 Giatec電極保存溶液Giatec
9,798税込10,778
1式
4日以内出荷
自然電位測定用ケーブル Giatec自然電位測定用ケーブルGiatec
59,980税込65,978
1式
4日以内出荷
自然電位測定用延長 ケーブルリール(30m) Giatec自然電位測定用延長 ケーブルリール(30m)Giatec
84,980税込93,478
1式
4日以内出荷
完全非破壊型鉄筋腐食探知器 iCOR 校正冶具 セット Giatec完全非破壊型鉄筋腐食探知器 iCOR 校正冶具 セットGiatec
299,800税込329,780
1式
4日以内出荷