絞り込み
ブランド
  • Giatec
  • モノタロウ(239)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,067)
  • 理研計器(2,021)
  • エスコ(1,989)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,100)
  • シンワ測定(1,040)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(919)
  • テクロック(839)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(673)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(615)
  • タジマツール(TJMデザイン)(611)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(534)
  • Hirschmann Test & Measurement(533)
  • SKC(環境測定)(508)
  • testo(テストー)(460)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスコンクリート 温湿度センサー BlueRock2 Giatec

    ワイヤレスコンクリート 温湿度センサー BlueRock2

    Giatec
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    完全非破壊!完全埋め込み型!コンクリート養生管理に!コンクリート打設直後からコンクリート温湿度を測定可能です。
    寸法(mm)39×39×20電源センサーの電源は、鉄筋取付け用ワイヤー(2本)を結びつけた瞬間にON精度±1℃温度測定範囲(℃)-30~+60データ出力PDF / CSV湿度測定範囲(%)0~100インターフェースAndroid・iOSスマートフォン・タブレットの専用アプリ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×39×20湿度精度20~80%:±2%、20%未満または80%超過;±3%、ヒステリシス:±1%測定インターバル分、時間(設定後変更不可)保存データ種類2500データ保存可能(時間、日付、温度、相対湿度など)Bluetooth通信範囲:6~8m(BlueRock2の発信ユニットをコンクリート表面から5cmに埋設した場合)バッテリー寿命(年)最長約2(8時間ごとにセンサーと同期した場合は約2年、1時間ごとにセンサーと同期した場合は約3ヶ月)
  • 完全非破壊型鉄筋腐食探知器 Giatec

    完全非破壊型鉄筋腐食探知器

    Giatec
    5,198,000税込5,717,800
    1式
    31日以内出荷
    鉄筋腐食探査の新時代が到来!鉄筋腐食速度を測定し、コンクリート構造物の長寿命化に貢献!ハツリ不要・水撒き不要
    セット内容iCOR本体、ハンドフリーサポート付きタブレットPC(ソフトウェアインストール済)、電極用保存液、電導性ジェル、自然電位測定用ケーブル(2m)、タブレットPC充電用USBケーブル、タブレット充電器、コネクションスポンジ、霧吹き、収納ケース、取扱説明書測定範囲電気抵抗:0~3kΩ、自然電位:-1~1V測定範囲(mm)かぶり厚さ:10~90本体質量(g)約975測定精度電気抵抗:10Ω(+3%)、自然電位:±10mV温度測定範囲(℃)-10~75寸法(奥行D×高さH)(mm)184×116.5湿度測定範囲(%)0~100測定時間(秒)3~30(一方向測定時)通常6秒または10秒設定推奨入力インピーダンス10MΩ以上保管温湿度範囲0~50℃、5~90%RH動作温度(℃)0~45言語表示英語、日本語プロトコルBluetooth V4.0LE測定分解能温度:±1.0℃、湿度:±3%RH動作湿度(%RH)20~95
  • 導電ジェル Giatec

    導電ジェル

    Giatec
    4,398税込4,838
    1式
    31日以内出荷
  • 塩化カリウム水溶液 Giatec

    塩化カリウム水溶液

    Giatec
    4,198税込4,618
    1式
    31日以内出荷
  • 電極保存溶液 Giatec

    電極保存溶液

    Giatec
    10,980税込12,078
    1式
    31日以内出荷
  • 自然電位測定用ケーブル Giatec

    自然電位測定用ケーブル

    Giatec
    65,980税込72,578
    1式
    31日以内出荷
  • 自然電位測定用延長 ケーブルリール(30m) Giatec

    自然電位測定用延長 ケーブルリール(30m)

    Giatec
    93,980税込103,378
    1式
    31日以内出荷
  • 完全非破壊型鉄筋腐食探知器 iCOR 校正冶具 セット Giatec

    完全非破壊型鉄筋腐食探知器 iCOR 校正冶具 セット

    Giatec
    329,800税込362,780
    1式
    31日以内出荷