測定・測量用品 :「含水 率 測定 器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート構造物の品質、耐久性を確保!簡便・迅速たったの2ステップ! 生コンにプローブを挿入するだけで、生コンの単位水量を瞬時に測定!
セット内容SONO-WZ本体、表示機(SONO-DIS)、プラスチックシャベル、電源ケーブル、コンセント変換器、取扱説明書 質量(kg)プローブ:約1.2、表示装置:約0.5 質量(g)プローブ/ 約1200表示装置/約0.5 電源4.8V-DC、2000mAh電池容量 満充電時500回まで測定可能(充電時間約2時間) ケーブル長(m)約1.5 使用温度(℃)プローブ:0~50 / 本体:-20~70 測定精度単位水量:(スランプ値約30 mm以上)約1~3kg/m3 測定時間約1分 測定範囲(%)含水率:0~100(体積含水率) 精度(%)含水率:全体の水分量から±3 測定対象生コン/フレッシュコンクリート 測定範囲(mS/cm)導電率:0~50(コンクリートまたはセメントの種類による) 寸法(長さL×幅W)(mm)プローブ:155×60 防塵・防滴高耐久性のフレームステンレス、セラミック構造IP68 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)表示装置:150×64×36 繰返し精度±2 kg/m3
1式
1,698,000 税込1,867,800
4日以内出荷