FMTシリーズの優れた光学性能を継承。プロ基準もクリアする実用機。全てのレンズとプリズムに高品質なEBCマルチコーティングを施し、光の透過率をあげて明るく自然な色を再現します。優れた防水性と非常に丈夫なボディにより-20℃~+50℃の厳しい環境下でも使用可能です。濡れても滑りにくいラバータイプ。最大誤差±0.5°のコンパスを搭載。方角だけでなく、目標物までの距離やその大きさを測ることができます。北半球でも南半球でも正確な方位を示すグローバルコンパスです。
倍率(倍)7
対物レンズ有効径(mm)50
明るさ51
実視界(°)7.5
ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1
アイレリーフ(mm)12
最短合焦距離9.8m
眼幅調整範囲(mm)56-74
質量(g)1360(電池含まず)
寸法(mm)187×218×93(拡張時)
付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
1台
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。