測定・測量用品 :「レンズ磨き」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士フイルムビジネスイノベーション双眼鏡HYPER-CLARITY HC8×42
優れた光学性能と磨き上げられたデザイン、明るくクリアな視界を実現する防水タイプの双眼鏡。全てのレンズ・プリズムにフジノン独自のマルチコート「SUPER EBC FUJINON」を施し、明るくクリアな見え味を実現しています。対物レンズにEDレンズを採用し、色収差を効果的に補正しています。防水防曇構造に加え、堅牢性と重量バランスに優れたマグネシウム合金フレームを採用。快適な操作性も備えています。滑りにくいエラストマー素材や握りやすいボディ形状の採用など人間工学に基づく使い勝手のよさも重視しています。
倍率(倍)8 対物レンズ有効径(mm)42 実視界(°)8 ひとみ径(Φmm)射出瞳径:5.3 アイレリーフ(mm)18 最短合焦距離2m 眼幅調整範囲(mm)57-76 ねじ径対物レンズフィルタ:M46×0.75 質量(g)786(電池含まず) 寸法(mm)139×130×54(拡張時) 付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

富士フイルムビジネスイノベーション双眼鏡HYPER-CLARITY HC10×42
優れた光学性能と磨き上げられたデザイン、明るくクリアな視界を実現する防水タイプの双眼鏡。全てのレンズ・プリズムにフジノン独自のマルチコート「SUPER EBC FUJINON」を施し、明るくクリアな見え味を実現しています。対物レンズにEDレンズを採用し、色収差を効果的に補正しています。防水防曇構造に加え、堅牢性と重量バランスに優れたマグネシウム合金フレームを採用。快適な操作性も備えています。滑りにくいエラストマー素材や握りやすいボディ形状の採用など人間工学に基づく使い勝手のよさも重視しています。
倍率(倍)10 対物レンズ有効径(mm)42 実視界(°)6.5 ひとみ径(Φmm)射出瞳径:4.2 アイレリーフ(mm)16 最短合焦距離2m 眼幅調整範囲(mm)57-76 ねじ径対物レンズフィルタ:M46×0.75 質量(g)778(電池含まず) 寸法(mm)137×130×54(拡張時) 付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷