測定・測量用品 :「高輝度レーザー墨出器」の検索結果
簡単操作でラインを照射!。軽量コンパクトタイプ
仕様屋内/屋外兼用、高輝度
付属品三脚・受光器
電源単3形アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター
本体質量(kg)約1.0(電池含む)
自動補正範囲約±3°
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×115×160
制動方式磁気制動方式
防塵・防滴IP54
光源(nm)635赤色半導体レーザ(地墨650)
レーザークラスクラス1M
作業範囲(m)屋内モード/約10、屋外モード/約25(受光器使用時)
光出力(mW)2.5以下
アラーム(傾斜)約±3°以上でレーザ光点滅
動作温度範囲(℃)-10~+40
プロのサブ機としても使えるベーシックモデル。3度以上の傾きでレーザー光点滅で知らせる。
仕様傾斜アラーム:約±3度以上でレーザ光点滅
付属品マグネットランプ、収納ケース
寸法(mm)89×96×107
質量(g)310(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池2本
連続使用時間(時間)7
光源515nm緑色半導体レーザ
自動補正範囲±3度
制動方式磁気制動
保証期間1年
水平ライン精度(mm)±1.5/5m
光出力(mW)1以下(クラス2)
垂直ライン精度(mm)±1.5/5m
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
木工DIYから家庭内の様々な水平・垂直出しに。3度以上の傾きでレーザー光点滅で知らせる。
仕様傾斜アラーム:約±3度以上でレーザ光点滅
付属品マグネットランプ、収納ケース
寸法(mm)89×96×107
質量(g)310(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池2本
連続使用時間(時間)約14
光源635nm赤色半導体レーザ
自動補正範囲±3度
制動方式磁気制動
保証期間1年
水平ライン精度(mm)±1.5/5m
光出力(mW)1以下(クラス2)
照射ライン垂直ライン・水平ライン
垂直ライン精度(mm)±1.5/5m
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。