・通常の環境、用途で想定される-30~60℃をカバーする温湿度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP54の防雨性能があります。
用途・一般の冷凍・冷蔵庫の庫内温度、通常の気温変動、コンテナ輸送。・穀物、乾燥食品、粉末医薬品、木材、紙、皮革、精密機器、電子機器など湿度管理が必要な荷物の管理
仕様サンプリング間隔:10~64800秒
付属品付属品 CR2032( 本体装填 ) 、校正証明書(本体に PDF として内蔵)、日本語取扱説明書
寸法(mm)36×89×16
質量(g)25
電源CR2032ボタン電池
温度範囲(℃)-30~60
分解能湿度:0.1%RH
温度精度±0.5℃(-20~40℃)、±1.0℃(その他)
メモリー容量32000
防塵防水性能IP54
温度分解能(℃)0.1
湿度精度±5%RH
使用湿度範囲(%RH)5~95
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
・-40℃から85℃の通常プラスアルファの範囲をカバーする温湿度ロガーです。・手元でモニタリング可能な外部プローブ式です。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
用途・-40℃が必須の一部のワクチン、生物試料、薬品、高級食材などの輸送。・乳製品などの低温殺菌やオートクレーブが使えない場合のウイルス消毒などで使用される85℃まで測定。・穀物、乾燥食品、粉末医薬品、木材、紙、皮革、精密機器、電子機器など湿度管理が必要な荷物の管理
仕様サンプリング間隔:10~64800秒
付属品壁面取付マグネットホルダー、CR2450(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)43×100×12
質量(g)85
電源CR2450ボタン電池
温度範囲(℃)-40~85
分解能湿度:0.1%RH
温度精度±0.3℃(0~60℃)、±0.6℃(その他)
メモリー容量24560
防塵防水性能IP65
温度分解能(℃)0.1
湿度精度±3%RH(10~90%RH)
使用湿度範囲(%RH)5~95
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。