測定・測量用品 :「計測器ケース」の検索結果
特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・セパレートタイプのプローブには三脚穴が設けられ、接続のカールコードは約120cmまで伸長可能なため、三脚などを使用して高所の排気口などの測定が手元で値を確認しながらできます。
・風速、温度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。
・軟質樹脂の保護ケースが付属しています。
用途・風速の値が必要な、検査、観察、研究、開発に使用できます。
仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±3% ±0.1
長さ(mm)145(本体)、174(プロ―ブ)、120(ケーブル)
幅(mm)72(本体)、65(プローブ)
厚さ(mm)35(本体)、29(プローブ)
質量(g)248(本体・電池込み)、94(プローブ・ケーブル)
電源9V アルカリ乾電池 (6LR61)
温度測定範囲(℃)0~45
風速測定範囲(m/s)0~45
保管温湿度範囲-20~60℃・10~90%RH
温度測定精度±2℃
温度分解能(℃)0.2
動作温度(℃)0~45
保管温度範囲(℃)10~90
関連資料(1.39MB)
動作湿度(%RH)40~85
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。