絞り込み
ブランド
  • bitstrong
  • モノタロウ(1)
  • カスタム(2)
  • マザーツール(5)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • T&D(ティアンドデイ)(1)
  • ガステック(9)
  • アカツキ製作所(KOD)(1)
  • エスコ(5)
  • 理研計器(6)
  • 3R(スリーアール)(1)
  • サンワサプライ(2)
  • testo(テストー)(13)
  • A-Gas Japan(7)
  • テクネ計測(3)
  • シー・エイチ・シー・システム(3)
  • キングジム(2)
  • 光明理化(2)
  • 新コスモス電機(2)
  • CHINO(チノー)(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定・測量用品 :「co2 測定器」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100~260 V対応 ワットチェッカー 小型 bitstrong100~260 V対応 ワットチェッカー 小型bitstrong
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
ワットチェッカー BS-GM89は、100 ~ 260 Vに対応しています。コンセントに挿すだけで手軽に計測できます。高集積のマイクロコンピュータチップとエネルギー計測専用チップを採用し、高精度電流センサーを備えています。見やすい大型液晶画面に計測した値が表示されます。電力消費量、電圧、電流、周波数をリアルタイムで測定します。CO2排出量算出機能により、環境負荷を可視化します。測定中の機器が、設定したワット数のしきい値を超えるとバックライトが点滅します。
用途最大3520Wまでの家庭用エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、電気ストーブ、洗濯機、PC、プリンター、コピー機、LED照明など、様々な電化製品の電力測定や管理に使用できます。家庭用電化製品の計測に使用できるほか、教育現場での計測学習にも活用できます。また、過負荷しきい値の設定機能を備えており、家庭、賃貸住宅、オフィス、実験室などの電力管理にも適しています。仕様CO2排出量範囲:0.00 ~ 9999 kg、力率範囲:0.001 ~ 1.000、電力量パルス定数:6400 imp / kWh質量(g)163電圧(V)100 ~ 260消費電力(W)1未満定格電圧(V)220 50 / 60 Hz電力(W)0.1 ~ 3520定格電流(A)16測定精度1.0級寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60 × 118 × 55電流範囲(A)0.00 ~ 16.00動作温度(℃)0 ~ 45保管温度(℃)-20 ~ 60最大電力(W)3520消費電力量(kWh)0.00 ~ 9999
モバイルCO2モニター bitstrongモバイルCO2モニターbitstrong
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・コンパクトで急速充電可能なCO2モニターです。・ボタンを2秒間押し続けるとテストが開始され、素早く測定 できます。・CO2濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の目安となるアラーム設定ができます。・CO2センサーは長期間安定な非分散型赤外線吸収方式(NDIR) です。・CO2、温度、湿度を測定し、数値を表示します。・リチウムバッテリーを内蔵しており急速充電でき、ストラップも付属しているので携帯しての使用に便利です。・5分間操作しないと省電力モードになりますが、測定は継続しており設定値を超えるとアラームが鳴ります。
用途住居の各エリア、各種工場、ビニールハウスでの作業などに適しており、アウトドア・キャンプ等にもお勧めです。その他【測定頻度】1秒測定範囲【CO2濃度】400~5000ppm(±50ppmまたは読み取り値の±5%の大きい方)質量(g)100測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)センサー表示【カラーバー】緑色:400~699 ppm 、黄色:700~1499 ppm 、赤色:1500 ppm以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×76×30温度測定範囲(℃)-10~ 50(± 1.5℃)バッテリー内蔵リチウム電池(3.7V、1000mAh)入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売)梱包内容本体、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書湿度測定範囲(%RH)0~ 95(±5%)
モバイルCOモニター bitstrongモバイルCOモニターbitstrong
7,998税込8,798
1個
予約販売
・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・コンパクトで急速充電可能なCOモニターです。・ボタンを2秒間押し続けるとテストが開始され、素早く測定できます。・CO濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の目安となるアラーム設定ができます。・COセンサーは電気化学センサーです。・CO、温度、湿度を測定し、数値を表示します。・リチウムバッテリーを内蔵しており急速充電ができ、ストラップも付属しているので携帯しての使用に便利です。・5分間操作しないと省電力モードになりますが、測定は継続しており設定値を超えるとアラームが鳴ります。
用途住居の各エリア、各種工場、ビニールハウスでの作業などに適しており、アウトドア・キャンプ等にもお勧めです。その他【測定頻度】1秒測定範囲【CO濃度】0~500 ppm(± 10%)質量(g)100測定方式電気化学センサー表示【カラーバー】緑色:0~49 ppm 、黄色:50~99 ppm 、赤色:100 ppm以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×76×30温度測定範囲(℃)-10~ 50(± 1.5℃)バッテリー内蔵リチウム電池(3.7V、1000mAh)入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売)梱包内容本体、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書湿度測定範囲(%RH)0~ 95(±5%)
卓上・壁掛け CO2モニター bitstrong卓上・壁掛け CO2モニターbitstrong
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷
・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・表示画面が3.6インチのコンパクトなCO2モニターです。・CO2濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の 目安となるアラーム設定ができます。・CO2センサーは長期間安定な非分散型赤外線吸収方式 (NDIR)です。・CO2、温度、湿度を測定し、数値を表示します。・リチウムバッテリー(2400mAh)を内蔵しており充電でき、 背面フック穴も付いているので、卓上と壁掛けが選択可能で、どのような場所でも使用いただけます。
用途住居の各エリア、オフィス、公共施設、車内、などでの使用 にお勧めです。その他【測定頻度】1秒測定範囲【CO2濃度】400~5000ppm(±50ppmまたは読み取り値の±5%の大きい方)質量(g)223測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)センサー表示【カラーバー】緑色:400~699 ppm 、黄色:700から1499 ppm 、赤色:1500 ppm以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×98×40温度測定範囲(℃)-10~40(±1℃)バッテリー内蔵リチウム電池(5V-1A、2400mAh )入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売)梱包内容本体、USBケーブル、取扱説明書湿度測定範囲(%RH)20~80(±5%)
卓上・壁掛け TVOC・CO2モニター bitstrong卓上・壁掛け TVOC・CO2モニターbitstrong
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・7.2インチの大画面で、現在の空気の質をすぐに把握できます。・CO2濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の目安となるアラーム設定ができます。・TVOC、CO2、温度、湿度を測定し、日付と時刻(目覚まし機能付)も表示します。・CO2センサーは長期間安定な、非分散型赤外線吸収方式(NDIR)です。・表示画面の明るさを3段階で調整できます。・折りたたみスタンドと背面フック穴があり、卓上と壁掛けの両方が可能です。
用途住居の各エリア、オフィス、公共施設、などでの使用にお勧めです。その他【測定頻度】1秒測定範囲【CO2濃度】400~5000ppm(±50ppmまたは読み取り値の±5%の大きい方)【TVOC】0.00 ~ 9.99mg/m3質量(g)370測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)センサー表示【カラーバー】緑色:400~699 ppm 、黄色:700~1499 ppm 、赤色:1500 ppm以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×132×23温度測定範囲(℃)0~50(±1.5℃)入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売)梱包内容本体、USBケーブル、取扱説明書湿度測定範囲(%RH)20~80(±5%)
CO2モニター BS-CO2Dシリーズ bitstrongCO2モニター BS-CO2Dシリーズbitstrong
29,980税込32,978
1個
33日以内出荷
測定・測量用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら